Page 1254 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1254
Rocol SAFE STEP®
Pedate standard antiscivolo SAFE STEP® da 150 x 600 mm (confezione da 50)
Primer antiscivolo ad elevato potere collante SAFE STEP®
Per la primerizzazione di superfici porose prima dell’applicazione di pedate, piastrelle e nastri SAFE STEP
Quando è necessaria una soluzione immediata a un problema di scivolamento, bisogna mantenere bassi i costi e non è possibile chiudere un’area se non per alcuni minuti, le pedate e le piastrelle autoadesive SAFE STEP® offrono una risposta economica ed efficace. Sia che il problema si verifichi in interni o esterni, su gradini
e passaggi pedonali o nei pressi di macchinari, le pedate e le piastrelle SAFE STEP® offrono una superficie antiscivolo sicura e durevole, adatta per il traffico pedonale. Le pedate standard SAFE STEP® sono:
• Pedate antiscivolo multiuso rivestite di sostanze minerali, estremamente durevoli
• Autoadesivo
• Resistente ad acqua, olio e agenti chimici
• Per uso interno ed esterno
• Utilizzate come nastri standard, ma particolarmente adatte per scale e ingressi
Codice
C1459764
C1459763
Lunghezza / larghezza (B)
160 mm
600 mm
Larghezza totale
150 mm
150 mm
Quantità di contenuti
10
50
Prezzo unitario €
118,84
584,25
Pannelli antiscivolo SAFE STEP® Matrix - Nero
Codice
C1459770
Volume
500 ml
Prezzo unitario €
27,25
SAFE STEP® Matrix è studiato in modo specifico per offrire una soluzione antiscivolo immediata per le superfici sdrucciolevoli, quali pavimenti bagnati od oleosi, piattaforme di lavoro, passerelle a rete aperta, strutture in acciaio, passaggi pedonali e gradini.
Le pedate e i pannelli leggeri sono rivestiti con una resina resistente agli agenti chimici e ricoperti da un aggregato di straordinaria durezza, simile a quella del diamante, in grado di offrire una soluzione antiscivolo per il traffico pedonale.
L’esclusivo design brevettato della griglia di SAFE STEP® Matrix consente di tagliare i pannelli e le pedate rapidamente e facilmente direttamente in loco, per adattarli a specifiche conformazioni.
Vantaggi
• Progettato utilizzando plastica rinforzata in vetro leggero con un aggregato minerale di straordinaria durezza, simile a quella del diamante, dotato di un rivestimento di laminati, per evitare fenomeni di putrefazione o corrosione
• Le pedate sono fornite di una linea a vista di colore bianco da 55 mm, in conformità ai requisiti previsti dalle norme costruttive e dalle linee guida DDA
• Facile da installare in pochi minuti: si fissa meccanicamente senza particolari abilità tramite viti di fissaggio standard
• Ulteriori vantaggi di protezione antibatterica
• Disponibile in 3 colori: nero, grigio o giallo
• Basso profilo da 6,5 mm per porte e soglie
• Progettato per durare oltre 5 anni
• Adatto per uso interno ed esterno
Isolante SAFE STEP® Edge
11
Per la primerizzazione di superfici porose prima dell’applicazione di pedate, piastrelle e nastri SAFE STEP
Codice
C1459743
C1459745
C1459746
C1459748
Lunghezza / larghezza (B)
750 mm
750 mm
280 mm
280 mm
Larghezza totale
1150 mm
1150 mm
1200 mm
1200 mm
Prezzo unitario €
203,06
203,06
131,38
131,38
Codice Volume
C3435773 100 ml
Prezzo unitario €
18,60
1240
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Manutenzione e sicurezza del sito
198080
198084 198081
198068