Page 123 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 123
Utensili tensiometrici - Chiavi dinamometriche
Chiave dinamometrica Torcofix K 4549
Uso:
• Avvitamento vite controllato nell’intervallo più comunemente utilizzato: 1 - 50 Nm / 0.75 - 37 lbf·ft
• Per l’uso in quasi tutte le aree industriali
Funzioni:
• Classificato come DIN EN ISO 6789:2003 Tipo II Classe A, con certificato di fabbrica. Accuratezza di lavoro: tolleranza +/- 3 % della scala di torsione. Supera le specifiche dello standard (+/- 4 %).
• Chiave dinamometrica con attacco quadrato e funzione cricchetto integrata per avvitamento controllato bidirezionale.
• Testa a fungo da 1/4”, 3/8” intercambiabile con dispositivo di blocco a sfera conforme a DIN 3120 - A 6,3 o A 10, simile a ISO 1174
• Certificata in conformità a DIN EN ISO 6789, rintracciabile tramite laboratori interni DKD a standard nazionali
• Il sistema di rilascio attiva un segnale tattile e sonoro
• Struttura resistente, in acciaio tubolare cromato satinato, con cricchetto rivestito in cromo e parti in plastica di alta qualità
• Doppia scala N·m e lbf·ft sotto vetro con effetto lente di ingrandimento
• La lente di ingrandimento con marcatura per errori parassiali minimi consente un alto livello di sicurezza quando si imposta il valore di torsione richiesto
• Scala micrometrica aggiuntiva per impostare valori intermedi
• Ergonomico, con comoda impugnatura di plastica nera, con un incavo nella parte centrale come aiuto per la calibratura
Codice
C3582957
C2500777
C2701835
C1450570
C1450571
C2552619
C2701750
C1450572
C1450573
C2524256
Dimensioni attacco
1/4 in
1/4 in
3/8 in
1/2 in
1/2 in
1/2 in
3/4 in
3/4 in
3/4 in
3/4 in
Coppia trasmissibile (Nm)
1-5
2-25
5-50
10-100
20-200
60-300
75-400
100-550
140-750
250-850
Prezzo unitario €
131,93
140,85
144,90
135,68
145,80
167,40
276,45
436,50
495,00
540,75
Chiavi dinamometriche DMK
Uso:
• Avvitamento vite controllato nell’intervallo più comunemente utilizzato: 20 - 850 N·m / 15 - 630 lbf·ft (guida per viti da M7-10,9 a M24-8,8, M30-5,6)
• Chiave dinamometrica tubolare regolabile, resistente e a rilascio con cricchetto integrato e attacco quadrato per l’industria e il commercio
Funzioni:
• Classificato come DIN EN ISO 6789:2003 Tipo II Classe A, con certificato di fabbrica che permette la rintracciabilità delle operazioni Calibrato per una deviazione consentita del +/- 3 % e migliore. Supera le specifiche dello standard (+/- 4 %).
• Avvitamento controllato bidirezionale, solo per DMUK avvitamento controllato in senso orario
• Modelli DMK: Testa a fungo da 1/2” intercambiabile con attacco quadrato con rilascio tramite pulsante e meccanismo di blocco a sfera Dal modello n° DMK 400 con attacco quadrato da 3/4” a scatto e con perno di blocco
• Modelli DMUK: Con cricchetto da 1/2” reversibile
• Costruzione resistente, in acciaio tubolare cromato satinato, con cricchetto rivestito in cromo e parti in plastica di qualità superiore
• Ergonomico, con impugnatura di plastica a 2 componenti, con aiuto per la calibratura
• Possibilità di cambiare la scala da N·m alla secondaria lbf·ft per evitare errori di lettura quando si imposta la torsione desiderata
• Scala micrometrica aggiuntiva per la scala principale N·m per impostare valori intermedi
• Il sistema di rilascio attiva un segnale tattile e sonoro
• Sistema ergonomico per la regolazione della torsione con simbolo di riferimento
• Regolazione rapida
• Sistema di regolazione/impostazione sicuro
• Brevetto applicato
1
Codice
C4137524
C4017509
C4137525
C4137526
C4137527
C4137528
C4137529
Numero Parte
DMK100
DMK200
DMK300
DMK400
DMK550
DMK750
DMK850
Dimensioni attacco
1/2 in
1/2 in
1/2 in
3/4 in
3/4 in
3/4 in
3/4 in
Lunghezza totale
423,5 mm
514,5 mm
606,5 mm
715,5 mm
953,5 mm
1228,5 mm
1375,5 mm
Coppia trasmissibile (Nm)
20-100
40-200
60-300
80-400
110-550
150-750
250-850
Prezzo unitario €
157,05
169,65
194,93
321,90
508,50
576,00
630,00
Utensili a mano e immagazzinamento
109
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
6784
6627