Page 1246 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1246

Rivestimenti antiscivolo per pavimenti | Applicatore EASYLINE® Edge | Applicatore manuale EASYLINE®
RUST-OLEUM® 7100NS ANTI-SLIP COATING
Vernice antiscivolo per pavimenti con solventi facile da applicare a base di resine alchidiche, particolarmente indicata per il trattamento di pavimenti asciutti in calcestruzzo interni ed esterni vecchi (>2 anni).
• Prodotto monocomponente che contiene solventi
• Per passaggi pedonali interni ed esterni
• Il prodotto antiscivolo è premiscelato nel rivestimento
• Per vecchi pavimenti in calcestruzzo (>2 anni), in metallo e in legno • Aspetto uniforme e di una brillantezza unica
• Fuori polvere dopo 6 ore (a 20 °C), resa: 8 m2/l.
• Disponibile in vari colori RAL
Piastre mascheranti EASYLINE® Edge
Unità di
conte- Prezzo
Piastre mascheranti di ricambio
• Le piastre mascheranti sono rimovibili per la pulizia o la sostituzione
• Con ogni nuovo applicatore di vernice, vengono forniti due set di piastre mascheranti
• È possibile acquistare pacchetti contenenti due set di piastre mascheranti
Prezzo Codice unitario €
C1459838 13,33
Applicatore manuale EASYLINE®
Codice
C6067781
C3949092
C6067782
C3949091
C3949005
C3949003
C6067783
C3949004
C6067784
C6067785
Quantità di contenuti nuto
750 MLT
5 LTR
750 MLT
5 LTR
750 MLT
5 LTR
750 MLT
5 LTR
750 MLT
5 LTR
Colore
Steel Grey
Steel Grey
Grigio chiaro
Grigio chiaro
Giallo traffico
Giallo traffico
trasparente
trasparente
Nero
Nero
Colore RAL
RAL 7001 Grigio argento
RAL 7001 Grigio argento
RAL 7035 Grigio chiaro
RAL 7035 Grigio chiaro
RAL 1023 Giallo semaforo
RAL 1023 Giallo semaforo
RAL 9005 Nero intenso
RAL 9005 Nero intenso
unitario €
12,49
71,89
12,49
71,89
12,49
71,89
12,49
71,89
12,49
71,89
Applicatore EASYLINE® Edge
11
Applicatore di vernice per la marcatura di linee dalle prestazioni superiori, con tecnologia brevettata: sistema a flusso d’aria, alimentato a batteria, per linee chiare e nitide. È l’unico applicatore di vernice in grado di tracciare a spruzzo linee da 100 mm efficacemente con un singolo aerosol.
Caratteristiche e vantaggi
• Rivoluzionario applicatore di vernice per la marcatura di linee: consente di realizzare linee di 3 larghezze: da 50, 75 o 100 mm
• Rotelline posteriori regolabili per la marcatura di linee in prossimità di muri e scaffali
• Facile da montare e semplice da usare: non sono richieste speciali attrezzature o competenze
• Per uso interno ed esterno
• Fornito in una custodia robusta, batteria e piastre mascheranti di ricambio sono incluse • Le piastre mascheranti di ricambio sono disponibili per l’ordinazione
Prezzo Codice unitario €
C1459837 260,68
Applicatore a pistola per la marcatura di linee manuale o con l’ausilio di stampini
Codice
C1459801
Prezzo unitario €
72,89
1232
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Manutenzione e sicurezza del sito
196965
48112
196969
196967


































































































   1244   1245   1246   1247   1248