Page 1248 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1248
TOP Marker Paint - Bianco | Vernice per la marcatura di punti TEMPORARYTM - Bianco Fusion | Vernice
Kit per parcheggio EASYLINE®
Una soluzione semplice e conveniente per la marcatura di linee nelle aree di parcheggio. EASYLINE EDGE Paint garantisce un’eccellente durata, riducendo la necessità di riverniciare.
Il kit per la marcatura di linee nelle aree di parcheggio EASYLINE EDGE è altamente flessibile e riduce la necessità di ricorrere a costosi installatori.
Ogni kit per la marcatura di linee nelle aree di parcheggio EASYLINE EDGE contiene: • 1 applicatore EASYLINE EDGE
• 6 confezioni di vernice aerosol bianca EASYLINE EDGE
• 26 stampini di lettere (altezza 300 mm)
• 10 stampini di numeri (altezza 300 mm)
• 1 stampino con asta di freccia diritta (650 x 1100 mm)
• 2 stampini con freccia rotante (650 x 1100 mm)
• 1 stampino con doppia punta di freccia (650 x 1100 mm) • 1 stampino con omino che cammina (1520 x 1520 mm)
TOP Market Paint con coperchio di sicurezza
automatico.
Rapida asciugatura
Consente di realizzare marcature e segnali
estremamente precisi C6839185 La sua formula speciale consente di eseguire la
tracciatura su superfici umide o asciutte
Con cappuccio di sicurezza ergonomico
Disponibile in 8 colori, tra cui 5 colori fluorescenti C6839188 per consentire la visibilità delle marcature anche in
condizioni di scarsa illuminazione
La facilità di utilizzo lo rende un prodotto straordinario
nel settore delle marcature e della segnaletica C6839191
Prezzo unitario €
717,12
Prezzo unitario €
5,43
5,43
5,43
5,43
5,43
5,43
5,43
5,43
Codice
C4412150
TOP Marker Paint - Bianco
Codice
C6839186
Colore
Bianco
Giallo fluorescente
fluorescente Rosso
Arancio fluorescente
fluorescente verde
Blu
Rosa fluorescente
Nero
Volume
500 MLT
500 MLT
500 MLT
500 MLT
500 MLT
500 MLT
500 MLT
500 MLT
C6839184
C6839187
C6839189
C6839190
Vernice per la marcatura di punti TEMPORARYTM - Bianco Fusion
Le vernici TEMPORARYTM per la marcatura di punti rimovibili tramite fusione sono state sviluppate da
di 12 mesi. Dopo estese ricerche, vaste prove sul campo, collaborazioni con i nostri principali clienti aziendali e feedback da parte delle persone che utilizzano ogni giorno le vernici per la marcatura di punti, abbiamo formulato questo prodotto esclusivo per il settore.
Un prodotto concepito per essere immediatamente rimosso una volta asciugato con acqua e l’ausilio di un pennello. Inoltre, sbiadisce naturalmente nel giro di 2 - 3 mesi.
Caratteristiche e vantaggi
• Formula non irritante
• Non nocivo per l’ambiente
• Non nocivo per la vita acquatica
• Oltre 100% di vernice in più rispetto a marcatori di punti simili
• Cappuccio anti-occlusione brevettato
• Si rimuove con acqua e una spazzola compatta
• Il sistema, che prevede l’applicazione di una sola mano, consente di eseguire eccellenti marcature di lunga durata
• I recipienti aerosol a una pressione di 18 bar, estremamente resistenti, riducono al minimo i rischi di foratura o rottura alle alte temperature
• Asciuga rapidamente: asciutto al tatto dopo 5 minuti
• Gamma di colori codificati per l’utilizzo da parte di reti televisive via cavo e aziende dell’acqua, del gas e dell’elettricità.
• È adatto per la marcatura di superfici quali asfalto o macadam al catrame di carbone, calcestruzzo, metalli, legname, suoli, prati, sabbia e ghiaia, pietra naturale e artificiale, mattoni e materiali compositi
• Ideale per la marcatura di punti della pavimentazione di aree in cui non si desidera lasciare linee di vernice indelebili al termine dei lavori.
ROCOL nel corso
11
Valutato in conformità alla Direttiva Europea 1999/45/EC
Codice
C6839168
C6839169
C6839170
C6839171
C6839172
C6839173
Colore Volume
Bianco 750 MLT
Giallo 750 MLT
Blu 750 MLT
Rosso 750 MLT
Verde 750 MLT
Nero 750 MLT
Prezzo unitario €
16,83
16,83
16,83
16,83
16,83
16,83
1234
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Manutenzione e sicurezza del sito
198030 198059 198014