Page 1244 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1244
Rivestimenti per pavimento
RUST-OLEUM® EPOXYSHIELD® MAXX
Rivestimento bicomponente epossidico a base d’acqua per pavimenti facile da utilizzare e con adesività ottimale.
• Protezione massima in uno strato
• Resistente a carico da medio-pesante a pesante
RUST-OLEUM® EPOXYSHIELD® ADDITIVO ANTISCIVOLO
Anti-Slip Strooisplit 200 e 300 costituiscono un’integrazione ai rivestimenti per pavimenti permettendo di creare una superficie antiscivolo.
• Facile da applicare, non è necessario l’uso di primer • Di lunga tenuta, rifinitura brillante
• La migliore protezione contro i pneumatici delle auto • Resistenza ottimale contro solventi e agenti chimici • Rifinitura antiscivolo o decorativa
Codice
C6067760
Quantità di contenuti
700
Unità di contenuto
GRM
Prezzo unitario €
8,47
RUST-OLEUM® EPOXYSHIELD® FIOCCHI PER USO DECORATIVO
Codice
C6067757
C6067758
C4115924
C3954290
C3954291
C3954292
Quantità di contenuti
5
5
5
5
5
5
Unità di contenuto
LTR
LTR
LTR
LTR
LTR
LTR
Colore
Reseda verde
verde Muschio
chiaro Avorio
Inglese Red
Grigio chiaro
Steel Grey
Prezzo unitario €
131,02
131,02
131,02
131,02
131,02
131,02
RUST-OLEUM® EPOXYSHIELD® RIVESTIMENTO PAVIMENTO GARAGE
11
Codice Quantità di contenuti
C6067761 430
Unità di contenuto
GRM
Prezzo unitario €
11,59
Rivestimento per pavimenti di garage epossidico, a base d’acqua e facile da utilizzare con adesività ottimale.
• Prodotto epossidico bicomponente a base d’acqua
• Kit fai-da-te completo comprese istruzioni e DVD
RUST-OLEUM® EPOXYSHIELD® RIPARAZIONE PICCOLE CREPE
Filler epossidico liquido, bicomponente e non soggetto a restringimento per fessure in pavimenti in calcestruzzo.
• Prodotto epossidico liquido bicomponente
• Per la riparazione di piccole crepe di larghezza fino a 3 mm
• In condizioni normali uno strato è sufficiente
• Non è necessario l’utilizzo di primer
• Resistente a benzina, olio, sale e pneumatici di auto • Facile da tenere pulito
• Un kit è sufficiente per 25 m2
Codice Quantità di contenuti
C6067759 1
Colore
Grigio
Prezzo unitario €
115,46
• Formula priva di solventi
• Asciutto dopo 3-4 ore (a 20 °C)
• Verniciabile dopo 4 ore (a 20 °C)
• 500 ml sono sufficienti per 25 metri (larghezza 2 mm, profondità 5 mm) • Spatola in plastica IN OMAGGIO
Codice Quantità di contenuti Unità di contenuto
C6067762 500 MLT
Prezzo unitario €
42,82
1230
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Manutenzione e sicurezza del sito
48099 48097
48104
48103 48101