Page 1247 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1247

EASYLINE® Vernice Bordo | EASYLINE® Stampini: Disabled, Kit per parcheggio
EASYLINE® Edge - Bianco
Codice
C1459827
C6839157
C6839159
C6839160
C6839161
C6839162
C6839163
C6839164
C6839165
C6839167
Colore
Bianco
Giallo
Rosso
Blu
Verde
Arancio
Nero
Grigio
Rosa fluorescente
Giallo fluorescente
Volume
750 MLT
750 MLT
750 MLT
750 MLT
750 MLT
750 MLT
750 MLT
750 MLT
750 MLT
750 MLT
Prezzo unitario €
27,66
27,66
28,34
28,34
28,34
28,34
28,34
28,34
28,34
28,34
EASYLINE Edge è riconosciuta come la miglior vernice aerosol per la marcatura di linee a livello mondiale. Con una formulazione della vernice di livello superiore, unita all’applicatore di precisione ad alto valore tecnologico EASYLINE Edge, Edge System garantisce la marcatura delle linee più nitide, brillanti e durevoli del mercato.
Disponibile in otto colori assortiti RAL e due fluorescenti, EASYLINE Edge è una vernice epossidica estremamente durevole, adatta alle superfici esposte a traffico intenso, ideale per la marcatura di linee e la marcatura manuale in interni ed esterni.
Caratteristiche e vantaggi
• La vernice epossidica, adatta per la maggior parte delle superfici esposte a frequente traffico, ha una durata almeno 2 volte superiore rispetto a quella del miglior prodotto concorrente
• Consente di risparmiare tempo e denaro: maggiore durata e minore necessità di riverniciatura
• Asciuga in 10 minuti, facile da applicare, senza sprechi e imbrattamenti
• Il più elevato contenuto di vernice per recipiente disponibile sul mercato: -20% in più rispetto agli altri prodotti
• Il minor contenuto di composti organici volatili (VOC, Volatile Organic Compounds) rispetto agli altri sistemi oggi disponibili sul mercato
• Impatto ambientale ridotto al minimo: non nocivo per l’ambiente e la vita acquatica
• Prodotto rispettoso della salute e della sicurezza: formula non tossica, non nociva e priva di sostanze irritanti
• Gli aerosol presentano una resistenza superiore fino al 50% e ciascun recipiente resiste a una pressione pari ad almeno 18 bar
• Si avvale di un esclusivo sistema propellente, in grado di creare linee di qualità superiore per tutta la durata del prodotto
• È conforme agli obblighi legali della Direttiva Europea 92/58/EEC
• Ideale per l’esecuzione di decorazioni con stampino o la marcatura manuale
Sottoposto al test ASTM D4060-95, riconosciuto a livello internazionale, tramite uno strumento per l’abrasione Taber
La vernice per la marcatura di linee EASYLINE Edge è adatta per le seguenti applicazioni: • Tracciati all’interno di stabilimenti e flussi di processo
• Parcheggi
• Zone di sicurezza e di pericolo
• Tracciati all’interno di magazzini
• Aree di demarcazione generica
• Strutture per manifestazioni sportive • Campi di gioco
• Marcature stradali
• Campi per atletica e sport in genere
Confezione di stampini EASYLINE® da 150 mm - Lettere maiuscole
11
EASYLINE® Large Disabled Stencil
EASYLINE® Large Disabled Stencil è realizzato in resistente polipropilene riutilizzabile a lunga durata, che consente di effettuare una rapida e semplice marcatura di linee.
Stampini in polipropilene resistenti per la marcatura di aree e l’evidenziazione di messaggi di sicurezza.
Linea completa di stampini, ideale per l’uso industriale e scolastico. Realizzato in polipropilene resistente, lo stampino può essere riutilizzato dopo l’asciugatura della vernice.
Ogni scatola contiene:
Confezione di stampini con lettere maiuscole
•1 esemplare di ciascuno dei seguenti simboli: B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, Q, R, T, U, V, W, X, Y, Z,!
•2 esemplare di ciascuno dei seguenti simboli: I, N, P, S
•3 esemplare di ciascuno dei seguenti simboli: A, E, O
•2 esemplare di ciascuno dei seguenti simboli: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0
•1 esemplare di ciascuno dei seguenti simboli: punta di freccia, asta di freccia diritta, asta di freccia a forma di “L”
Prezzo Codice unitario €
C1459665 71,77
Codice
C1459662
C1459663
Descrizione del prodotto
EASYLINE® Stencil Pack 150mm - Upper Case
EASYLINE® Stencil Pack 300mm - Upper Case
Prezzo unitario €
137,51
179,18
Manutenzione e sicurezza del sito
1233
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
198012 198017
196970


































































































   1245   1246   1247   1248   1249