Page 120 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 120
Precisione. Affidabilità. Sicurezza.
STAHLWILLE. Chiave dinamometrica.
Coppie di serraggio precise sono sempre più importanti. Per garantire sicurezza e produttività, STAHLWILLE offre chiavi dinamometriche pratiche da usare, con precise possibilità di regolazione e una perfetta ergonomia.
MANOSKOP® 714
1 A indicazione e a scatto
1 4 modalità di misura (coppia, angolo di rotazione, coppia
con misura di controllo angolo di rotazione, angolo di
rotazione con misura di controllo coppia)
1 Display grafico a colori ad alta risoluzione con spie
di segnalazione laterali aggiuntive
1 Struttura del menu liberamente configurabile
1 Software Sensomaster incluso per configurare con
semplicità l’utensile
1 3 modalità di funzionamento: a scatto, Peak (a indicazione
con visualizzazione del valore di picco) e Track
(a indicazione con visualizzazione del valore momentaneo) 1 Misurazione dell’angolo di rotazione senza braccio di
riferimento fino a 999°
1 Memorizzazione dei dati (≤ 2.500 processi di avvitatura
o svitamento)
1 Valutazione acustica e ottica del caso di avvitatura
1 Serraggio destrorso e sinistrorso Segnale di scatto acustico
e sensibile
1 Coppia e angolo di rotazione visibili contemporaneamente 1 Misurazione indipendente dal punto di attacco della forza
(mis. 1, 2 e 4)
MANOSKOP® 730D
1 A scatto e a indicazione
1 Mostra la coppia effettivamente applicata dopo lo scatto.
L’utilizzatore può quindi ottimizzare la propria modalità
di lavoro.
1 Unità di misura: N m / ft.lb / in.lb
1 Blocco automatico dei tasti
1 Funzione di indicazione anche per coppie sinistrorse
1 Possibilità di scelta tra diversi limiti di tolleranza in base
1 Misurazione dell’angolo di rotazione senza braccio di riferimento con modulo aggiuntivo
1 Protezione contro i sovraccarichi mediante segnale acustico e ottico di avvertimento
1 Valutazione visiva della situazione di avvitatura specifica mediante segnalazione verde e rossa sul displaya
1 Raggiungimento automatico della corretta coppia di serraggio dopo l’immissione di un calibro di misura differente
1 Protezione supplementare delle preimpostazioni eseguite tramite codice PIN
1 Avviso automatico per la successiva calibratura 1 Scarto d’indicazione ± 2 %
MANOSKOP® 730N
1 Impostazione precisa con una mano da utilizzare in modo veloce e semplice attraverso la manopola sul manico
1 Scatti udibili
1 Sicura sulla manopola dell’impostazione
1 Scala doppia chiara (N m e ft.lb)
1 Sensibile doppio segnale di Stop al raggiungimento
del valore imposto
1 Attacco quadro con blocco di sicurezza QuickRelease
per 9 x 12 mm o 14 x 18 mm
1 Manico resistente a oli, grassi, combustibili, liquidi
dei freni e skydrol
1 Scarto d’indicazione ± 3 %
MANOSKOP® 730
1 A scatto
1 Supporto per utensili ad innesto maschio interscambiabili 1 Blocco di sicurezza QuickRelease (mis. 5–65)
1 Regolazione lampo (mis. 2–65)
1 Doppio segnale di arresto
1 Doppia scala di lettura in N m/ft.lb oppure N m/in.lb (mis. 5–80) 1 Non è necessario azzerare l'impostazione (»0"«), in quanto
il carico viene applicato all'elemento di misurazione solo
durante il serraggio
1 Serraggio sinistrorso con utensili ad innesto maschio reversibili
alla situazione di avvitatura specifica