Page 1136 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1136

Sigillanti per filettature
Sigillanti per filettature
Perché usare un sigillaraccordi Loctite®?
I sigillaraccordi Loctite®, liquidi o semi-solidi, impediscono le perdite di gas e liquidi. Progettati per
applicazioni a basse e alta pressione, riempiono lo spazio tra le parti filettate e forniscono una tenuta
immediata a bassa pressione. Una volta polimerizzati, offrono una sigillatura che resiste fino allo scoppio
della maggior parte delle tubazioni.
Vantaggi dei sigillaraccordi Loctite® rispetto ai sigillanti tradizionali:
• Sono monocomponenti, puliti e facili da applicare
• Non si deformano, non si ritirano, non bloccano i macchinari
• Possono essere usati su raccordi per tubi di qualsiasi dimensione
• Sostituiscono tutti i tipi di nastri, canape e paste sigillanti
• Resistono alle vibrazioni e agli urti
• Sono certificati, ad esempio Loctite® 55 è approvato per acqua potabile (KTW), gas (DVGW) e ossigeno (BAM) • Proteggono dalla corrosione gli accoppiamenti filettati
Loctite® 55
Per plastica e metallo, specifico per tubazioni gas e acqua, non indurisce. Altri formati disponibili su richiesta.
Codice Quantità di contenuti
C4180743 50 m
Nastro autoagglomerante siliconico per alta temperatura• • Altri formati disponibili su richiesta.
Codice Intervallo di temperatura
C6871082 -54 +360°C
Per metallo, in speciale modo tubi per oleodinamica. Altri formati disponibili su richiesta.
Codice Quantità di contenuti
C4180745 50 ml
Prezzo unitario €
-2,92
Numero di modello
55
Dimensione massima della filettatura
R4”
Temperatura di esercizio
-55 - +130°C
Loctite® 5075
9
Prezzo unitario €
***
Loctite® 542
Numero di modello
542
coppia di fuga M10 Bulloni
15 Nm
Dimensione massima della filettatura
M26/R3/4”
Temperatura di esercizio
-55 - +150°C
Prezzo unitario €
28,08
1122
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Adesivi e sigillanti
7548 206926 7545
PO-11321


































































































   1134   1135   1136   1137   1138