Page 1134 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1134
Adesivi di fissaggio delle filettature
Adesivi per il bloccaggio delle filettature
Perché usare un frenafi letti Loctite®?
I frenafiletti Loctite® impediscono l’allentamento e bloccano qualsiasi dispositivo di fissaggio filettato
in presenza di vibrazioni e urti. Si tratta di liquidi molto fluidi che riempiono completamente i giochi tra
gli accoppiamenti filettati. Se utilizzati nell’assemblaggio di dispositivi di fissaggio, i frenafiletti Loctite® bloccano in modo permanente gli accoppiamenti ed eliminano la corrosione da sfregamento creando
un corpo unico con i filetti.
Vantaggi dei frenafiletti Loctite® rispetto ai sistemi meccanici di bloccaccio tradizionali:
• Impediscono l’allentamento e quindi la perdita del carico di serraggio, le perdite e la corrosione
• Resistono alle vibrazioni
• Sono monocomponenti, puliti e facili da applicare
• Possono essere utilizzati su dispositivi di fissaggio di qualsiasi dimensione; riducono i costi di magazzino • Sigillano le filettature, consentendo la chiusura di fori
Loctite® 222
Bassa resistenza, uso generico. Altri formati disponibili su richiesta.
Codice Quantità di contenuti
C4180737 50 ml
Media resistenza, uso generico, tollerante all’olio. Altri formati disponibili su richiesta.
Codice Quantità di contenuti
C4180738 50 ml
Media/alta resistenza, uso generico. Altri formati disponibili su richiesta.
Codice Quantità di contenuti
C4180742 19 g
Prezzo unitario €
***
Numero di modello
222
coppia di fuga M10 Bulloni
6N
Dimensione massima della filettatura
M36
Temperatura di esercizio
-55 - +150°C
Forza
Basso
Loctite® 243
9
Prezzo unitario €
33,32
Numero di modello
243
coppia di fuga M10 Bulloni
26 NM
Dimensione massima della filettatura
M36
Temperatura di esercizio
-55 - +180°C
Forza
Medio
Loctite® 248 Stick
Numero di modello
248
coppia di fuga M10 Bulloni
19 N
Dimensione massima della filettatura
M20
Temperatura di esercizio
-55 - +150°C
Forza
Medio
Prezzo unitario €
19,42
1120
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Adesivi e sigillanti
7541 7534 7531
PO-11322