Page 1138 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1138
Prodotti per guarnizioni
Sigillanti
Perché usare un sigillante Loctite®? Le guarnizioni sono utilizzate per impedire perdite di fluidi o gas, in quanto formano barriere impenetrabili. Per una tenuta perfetta, è necessario che la guarnizione rimanga intatta e priva di perdite per
un lungo periodo di tempo. Deve essere resistente ai fluidi e/o ai gas e rimanere inalterata quando
sottoposta alle pressioni e alle temperature di esercizio. I sigillanti Loctite® sono guarnizioni liquide e
forniscono una tenuta perfetta tra i componenti, garantendo un’aderenza massima delle superfici a
contatto ed eliminando la corrosione della flangia. La sigillatura a bassa pressione è istantanea, mentre
la polimerizzazione completa avviene nell’arco delle 24 ore dando origine ad una guarnizione che non si
ritira e non forma crepe o rilassamenti nel tempo.
Vantaggi delle guarnizioni liquide Loctite® rispetto alle tradizionali guarnizioni a compressione preformate:
• Monocomponenti, pulite e facili da applicare
• Sostituiscono le guarnizioni tradizionali di qualsiasi dimensione, con conseguente riduzione dei costi di magazzino • Riempiono tutte le cavità
• Non occorrono serraggi successivi
• Sigillatura a bassa pressione immediata
• Elevata resistenza ai solventi
• Resistono a pressioni elevate dopo la polimerizzazione completa
Loctite® 510
Sigillante per flange rigide per alta temperatura • Altri formati disponibili su richiesta.
Codice Volume
C6871080 250 ml
Per flange metalliche rigide lavorate – uso generico. Altri formati disponibili su richiesta.
Codice Quantità di contenuti
C4180749 250 ml
Per flange metalliche rigide lavorate – estremamente flessibile. Altri formati disponibili su richiesta.
Codice Quantità di contenuti
C4180750 300 ml
Prezzo unitario €
***
Numero di modello
510
Volume
250 ml
Temperatura di esercizio
-55 +200°C
Loctite® 574
9
Prezzo unitario €
80,87
Numero di modello
574
Tipo di flangia
Rigido
Temperatura di esercizio
-55 - +150°C
Forza
Medio
Resistenza alla trazione
8,5 N/mm2
Loctite® 5188
Numero di modello
5188
Tipo di flangia
Rigido
Temperatura di esercizio
-55 - +150°C
Forza
Medio
Resistenza alla trazione
7 N/mm2
Prezzo unitario €
102,84
1124
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Adesivi e sigillanti
7560 7556 146708
PO-11313