Page 1135 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1135

Adesivi di fissaggio delle filettature
Loctite® 270
Alta resistenza, uso generico, tollerante all’olio. Altri formati disponibili su richiesta.
Codice Quantità di contenuti
C4180740 50 ml
Prezzo unitario €
33,32
Numero di modello
270
coppia di fuga M10 Bulloni
33 N
Dimensione massima della filettatura
M20
Temperatura di esercizio
-55 - +180°C
Forza
Alto
Loctite® 2400
Numero di modello
2400
coppia di fuga M10 Bulloni
20 Nm
Dimensione massima della filettatura
M36
Temperatura di esercizio
-55 - +150°C
Forza
Medio
Loctite® 2700
Media resistenza, senza frasi di rischio su etichette e Scheda di Sicurezza in bianco. Altri formati disponibili su richiesta.
Prezzo Codice Quantità di contenuti unitario €
C4180739 50 ml 34,74
Alta resistenza, senza frasi di rischio su etichette e Scheda di Sicurezza in bianco. Altri formati disponibili su richiesta.
9
Numero di modello
2700
coppia di fuga M10 Bulloni
20 Nm
Dimensione massima della filettatura
M20
Temperatura di esercizio
-55 - +150°C
Forza
Alto
Codice Quantità di contenuti
C4180741 50 ml
Prezzo unitario €
34,74
Adesivi e sigillanti
1121
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
7539 7536 7537


































































































   1133   1134   1135   1136   1137