Page 111 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 111
Set di prese di guida miste
Assortimento chiavi a bussola 1/4”; 3/8” quadre
Assortimento di Chiavi a bussola TORX® quadre da 1/4; 1/2” 63 pezzi
In robusta cassetta in lamiera di acciaio 63 pezzi Contenuto: 9 Chiavi a bussola, esagonali, No 40: mis. 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11 mm 10 Chiavi a bussola, esagonali, No 52: mis. 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30 mm 5 Chiavi a bussola per viti con profilo esterno TORX® No 40TX: mis. E4; E5; E6; E7; E8 7 Chiavi a bussola per viti con profilo esterno TORX® No 50TX: mis. E10; E12; E14; E16; E18; E20; E24 3 Chiavi a bussola INHEX No 44: mis. 3; 4; 5 mm 5 Chiavi a bussola INHEX No 54: mis. 6; 8; 10; 12; 14 mm 6 Bussole a cacciavite per viti con profilo interno TORX® No 44KTX: mis. T8; T9; T10; T15; T20; T25. 7 Bussole a cacciavite per viti con profilo interno TORX® No 54TX: mis. T27; T30; T40; T45; T50; T55; T60. 2 Leve a cricco No 415, No 512 4 Prolunghe No 405/2 (54 mm), No 509/5 (130 mm), No 405/6 (150 mm), No 509/10 (255 mm) 2 Snodi a cardano No 407, No 510 1 Porta bussole No 400 2 Impugnature a T No 404, No 506.
In robusta cassetta in lamiera di acciaio 48 pezzi Contenuto: 8 Chiavi a bussola, esagonali, No 40: mis. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9 mm 12 Chiavi a bussola, poligonali, No 45: mis. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22 mm 1 Chiave a bussola poligonale, lunga, con guarnizione in gomma, No 4600: mis. 16 mm - 5⁄8” 3 Bits per viti con intagli a croce Phillips-Recess® 1221: mis. 1; 1222: mis. 2; 1223: mis. 3 1 Bit per viti POZIDRIV/SUPADRIV® PZ1222: mis. 2 6 Bits per viti a taglio 1160: 0.5 x 3 mm; 1162: 0.6 x 3,5 mm; 1164: 0.8 x 4 mm; 1166: 1 x 5.5 mm; 1166/1: 1,2 x 6,5 mm; 1168: 1,6 x 8 mm 5 Bits per viti con cava esagonale 1300: 3 mm; 1301: 4 mm; 1302: 5 mm; 1303: 6 mm; 1304: 8 mm 2 Leve a cricco No 415, No 435 3 Prolunghe No 427/3 (76 mm), No 405/6 (150 mm), No 427/10 (240 mm) 2 Snodi a cardano No 407, No 428 1 Porta bussole No 400 1 impugnatura a T No 425 2 Raccordo per Bits No 412, No 442 1 Raccordo No 431.
Prezzo unitario €
Prezzo unitario €
639,33
Codice
C4181630
Set bussole con attacco 3/8” + 1/4” 50 pezzi
• Composizione per l’autofficina e l’industria
• Bussole da 3/8”” e 1/4”” per viti con impronta TORX® interna ed esterna
• Con robuste cricchetti reversibili a levetta, scatto a pulsante
• In cassetta in lamiera di acciaio con Check-Tool inserto
• Misure: 320 x 210 x 55 mm
• TORX® = Marchio reg. della ditta Acument Intellectual Properties, LLC. USA
Codice
388,55 C3748804
Set bussole con attacco 1/2” + 1/4” 50 pezzi 4-30 mm
• Con bussole forgiate, bonificate, azionate a mano
• Con accessori d’uso in acciaio al vanadio 31CrV3 GEDORE
• 6,3 (1/4””) con leva a cricco reversibile a dentatura fine U-3
• 12,5 (1/2””) con leva a cricco reversibile e robusto invertitore a levetta U-10 T • In cassetta in lamiera di acciaio GEDORIT blu
• Misure: 425 x 277 x 55 mm
1
Codice
C1450230
Set cricchetti Zyklop 1⁄4” e 1⁄2”
42 pezzi nella robusta valigetta in metallo 1 cricchetto Zyklop con attacco da 1⁄4, 13 bussole Zyklop (metriche), 2 prolunghe Zyklop (corta e lunga) con manicotto flottante e dispositivo flexible-lock, 1 prolunga “Wobble”, 1 impugnatura a “T”, 1 giunto cardanico, 1 adattatore con pinza a cambio rapido, 22 inserti
Imposta Quantità
Codice Contenuto Imposta intervallo Contenuto
C4196515 43 8000 A 1 x 1/4 in x152.0 - 8000 C 1 x 1/2 in x277.0 - 816 R 1 x 1/4 in x119 -
800/4 Z 1 x 1.0x5.5x89 - 840/4 Z Hex-P 1 x 3.0x89 - 1 x 4.0x89 - 1 x 5.0x89 - 851/4 Z PH 1 x PH 1x89 - 1 x PH 2x89 - 1 x PH 3x89 - 855/4 Z PZ 1 x PZ 1x89 - 1 x PZ 2x89 - 1 x PZ 3x89 - 867/4 Z TORX« BO 1
Prezzo unitario €
383,25
Codice
C2704863
Prezzo unitario €
295,50
Prezzo unitario €
332,18
Utensili a mano e immagazzinamento
97
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
40567
10398
10380
40237 10397