Page 109 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 109
Chiavi a cricchetto da 3/4” - prese | Chiavi ad innesto da 3/4” - Set di bussole
59 Bussole INHEX - 3/4 in, 1.91 cm innesto quadro
Set connettori da 3/4” 14 pezzi esagonali 22-50 mm 32 EMU-2
Bussola biesagonale 3/4
Bussole di lunghezza standard con attacco quadro 3/4” Profilo biesagonale dimensioni imperiali
Non utilizzabile con macchine
Materiale: acciaio legato ad alte prestazioni
Per viti con cava esagonale, DIN 7422, acciaio al cromo, cromate.
Finitura lucida Zigrinata
ISO 2725/1174 DIN 3124/3120
Codice
C3746475
C3979347
C3976462
C3976463
Dimensione
14 mm
17 mm
19 mm
22 mm
Prezzo unitario €
31,12
31,95
32,77
34,42
• Connettori temprati e forgiati esagonali (n° 32) o con profilo UD (n° D 32), manuali
• Con accessori in acciaio al vanadio GEDORE 31CrV3 • Set U-2 con cricchetto fine dentellato con manopola • Set Z-94 con cricchetto con giunto quadrato
• In custodia di lastra di acciaio blu GEDORIT • Dimensioni: 525 x 203 x 73 mm
Prezzo Codice unitario €
C1450486 322,35
Assortimento Chiavi a bussola 3/4” quadre
In robusta cassetta in lamiera di acciaio 16 pezzi 1 Contenuto: 10 Chiavi a bussola, esagonali, No 55:
mis. 22; 24; 27; 30; 32; 34; 36; 41; 46; 50 mm 1 Leva
a cricco No 552 2 Prolunghe No 559/8 (200 mm), No
559/16 (400 mm) 1 Testa a snodo No 554 1 Testa scorrevole No 556 1 Leva No 558.
Codice
C3999378
C1252285
C1251700
C1251701
C1251704
C1251706
C1251703
C1251709
C1251708
C1251711
C1251702
C1251710
C3999374
C1251707
C1251705
C1251712
C1251713
C3999375
C3999377
C3999376
Dimensione
7/8 in
15/16 in
1 in
1,1/16 in
1,1/8 in
1,3/16 in
1,1/4 in
1,5/16 in
1,3/8 in
1,7/16 in
1,1/2 in
1,5/8 in
1,11/16 in
1,3/4 in
1,13/16 in
1,7/8 in
2 in
2.1/16 in
2,1/8 in
2,1/4 in
Prezzo unitario €
12,37
12,37
13,18
14,08
14,40
14,65
15,62
15,62
16,03
18,15
18,88
21,40
21,48
23,19
24,00
25,06
27,34
27,34
27,34
28,56
• Attacco quadrato conforme a DIN 3120 - D 20, ISO 1174, con perno di blocco
• Manuale, aggancio zigrinato
• Cromato
• Con perno pressato in speciale acciaio al vanadio GEDORE, rifinitura metallo pistola
• TORX® = marchio registrato di Acument Intellectual Properties, LLC. USA
Connettore punte cacciavite da 3/4” per viti incassate TORX® ITX 32
Codice
C2696156
C2696157
C2696158
C2552701
C2696159
Dimensione punta Torx (Recess)
T60
T70
T80
T90
T100
Prezzo unitario €
20,93
22,05
23,10
24,30
25,43
Connettore punte cacciavite da 3/4” per viti con esagono interno IN 32
Codice
C3748876
Prezzo unitario €
510,08
49 TX Bussole giravite, TORX®- 3/4 in in- nesto quadro
12 chiavi a bussola esagonali e 5 accessori in cassetta di lamiera
• Conforme a DIN 7422
• Attacco quadrato conforme a DIN 3120 - D 20, ISO 1174, con perno di blocco
• Manuale, aggancio zigrinato
• Cromato
• Con perno pressato in speciale acciaio al vanadio GEDORE, fosfatato con manganese
Codice
C1451061
C1451062
C1451063
C1451064
Dimensione
14 mm
17 mm
19 mm
22 mm
Prezzo unitario €
12,91
15,13
16,05
17,37
Per viti con profilo interno TORX®, acciaio al cromo, cromate.
Codice Dimensione
C3976467 T60
C3976468 T70
C3976469 T80
C3976470 T90
C3976471 T100
Prezzo unitario €
33,50
35,70
37,26
40,00
42,02
Codice
C5012054
Imposta intervallo Contenuto
22-55mm
Prezzo unitario €
602,00
Utensili a mano e immagazzinamento
95
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
6751
41325
10204
6769
10203
41034
10516
6595