Page 110 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 110
Pass through - Set di bussole | Set di prese di guida miste
Set di bussole Pass-Thru, 14 pezzi attacco quadro 1/2”
Set di bussole Pass-Through
Materiale: acciaio legato ad alte prestazioni Finitura opaca
ISO 1174
DIN 3120
Custodia: Polietilene ad alta densità (HDPE) Contenuto, 14 pz
12 bussole Pass-Through: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 24 mm 1 cricchetto Pass-Through con testa flessibile, 72 denti/avanzamento 5°
1 prolunga Pass-Through 75 mm
Codice
Prezzo unitario €
Set di bussole 1/4 e 3/8 34 pezzi S330
Assortimento chiavi a bussola 1/4”, 3/8” Materiale: acciaio legato ad alte prestazioni Finitura opaca
ISO 1174
DIN 3120
Valigetta in polipropilene ad alta densità (HDPE)
Contenuto: 34 pezzi 12 bussole esagonali 3/8”: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22 mm
1 cricchetto 3/8” a 60 denti, avanzamento 6°
2 prolunghe 3/8” da 75 mm e 150 mm
1 snodo universale 3/8”
1 portainserti 3/8” x 4/16”
2 bussole esagonali per candele 3/8” da 16 mm e 21 mm (13/16”)
1 prolunga 1/4” con manico a 2 componenti
1 portainserti 1/4” x 1/4”
3 inserti 1/4” intaglio semplice: 4, 5.5, 7 mm
4 inserti 1/4” Phillips: 1, 2, 3, 4
6 inserti 1/4” esagono incassato: 3, 4, 5, 6, 7, 8 mm
C2145180 54,11
Set di bussole Pass-Through 53 pezzi
1
Codice Dimensioni attacco
C1252150 1/4” & 3/8”
Set di bussole 1/4” e 3/8” dimensioni imperiali 34 pezzi
Set di bussole 1/4” e 3/8”
Materiale: acciaio legato ad alte prestazioni Finitura opaca
ISO 1174
DIN 3120
Custodia: Polietilene ad alta densità (HDPE) Contenuto, 34 pz
Prezzo unitario €
56,15
Set di bussole Pass-Through
Finitura: Cromatura satinata
Materiale: Materiale: acciaio legato ad alte prestazioni Custodia: Polietilene ad alta densità (HDPE) Contenuto, 53 pz
13 bussole Pass-Through 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24 mm
1 cricchetto Pass-Through con testa flessibile, 72 denti/avanzamento 5°
1 prolunga Pass-Through 75 mm
10 adattatori per chiavi ad anello con codolo esagonale: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 mm
9 adattatori per chiavi ad anello E-TORX®: E8, E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20, E22
8 punte 5/16”x25 mm (zinco fosfato) Esagonali: 7, 8, 10, 12 mm TORX® antimanomissione: TR-40, TR-45, TR-50, TR-55
6 punte 1/4”x25 mm (zinco fosfato) Esagonali: 5, 6 mm TORX® antimanomissione: TR-20, TR-25, TR-27, TR-30
1 adattatore per punte con attacco esagonale 19 mm (3/4”)x1/4”
1 adattatore per punte con attacco esagonale 19 mm (3/4”)x5/16”
1 adattatore con attacco esagonale 19 mm (3/4”) x attacco quadro 3/8” con rilascio rapido
1 adattatore con attacco esagonale 19 mm (3/4”) x attacco quadro 1/4” con rilascio rapido
1 adattatore con attacco esagonale 19 mm (3/4”) x attacco quadro 1/2” con rilascio rapido
12 bussole esagonali 3/8”: 1/4”, 5/16”, 11/32”, 3/8”, 7/16”, 1/2”, 9/16”, 5/8”, 11/16”, 3/4”, 13/16”, 7/8”
1 cricchetto 3/8” a rilascio rapido con 60 denti/avanzamento 6°
2 prolunghe 3/8” 75 mm/3” e 150 mm/6”
Prezzo unitario €
124,50
1 snodo universale 3/8”
1 portainserti 3/8”x1/4”
2 bussole esagonali per candele 3/8”: 16 mm (5/8”), 21 mm (13/16”) 1 portabussole 1/4” con impugnatura bicomponente
1 portainserti 1/4”x1/4”
3 punte 1/4”: A taglio 4, 5,5, 7 mm
4 punte 1/4”: PH 1, 2, 3, 4
6 punte 1/4”: Esagonali 3, 4, 5, 6, 7, 8 mm
Codice
C2145184
Prezzo unitario €
56,15
Codice
C2832095
96
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Utensili a mano e immagazzinamento
41347 41339
41344
8624