Page 1078 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1078
Food Safe Hydraulic Oils
Lubrificanti per l’industria alimentare: Olio idraulico
I prodotti SKF LFFH 46 e LFFH 68 sono oli idraulici sintetici adatti alla lubrificazione delle macchine per l’industria alimentare.
• Eccellenti prestazioni di resistenza all’usura
• Eccellenti proprietà di separazione dell’acqua
• Eccellente protezione dalla corrosione
• Conforme agli standard NSF H1 e certificato Halal e Kosher Applicazioni:
• Sistemi idraulici
• Ingranaggi idrostatici
• Sistemi di circolazione d’olio
Codice
C6938583
C6938584
C6938585
C6938586
Numero Parte
LFFH 46/22
LFFH 46/205
LFFH 68/22
LFFH 68/205
Tipo di confezione
Tamburo
Tamburo
Tamburo
Tamburo
Grandezza del pacchetto
22l
205l
22l
205l
FOODLUBE Hi Power 32
Certificazione di approvazione
NSF H1
NSF H1
NSF H1
NSF H1
ISO VG Grado
46
46
68
68
Tipo di Base
Prezzo unitario €
Sintetico 415,00
Sintetico 3606,00
Sintetico 410,00
Sintetico 3566,00
FOODLUBE Hi Power 22
FOODLUBE Hi Power 46
Specialmente indicato per sistemi idraulici e compressori
Linea di fluidi totalmente sintetici indicata per l’uso nell’industria alimentare
Indicato per compressori, sistemi idraulici e linee di aria compressa
Previene la formazione di depositi, melma o vernice Maggior resistenza all’ossidazione
Eccellente protezione dalla corrosione
Basso schiumeggiamento
L-CO: unico sistema a ridotto trascinamento delle impurità per migliorare le prestazioni del compressore Elevata stabilità termica
Intervallo di temperatura da -20°C a +100°C
Può essere utilizzato fino a -50°C in base al grado di viscosità e all’applicazione
8
• Specialmente indicato per sistemi idraulici e compressori
• Linea di fluidi totalmente sintetici indicata per l’uso nell’industria alimentare
• Indicato per compressori, sistemi idraulici e linee di aria compressa
• Previene la formazione di depositi, melma o vernice
• Maggior resistenza all’ossidazione
• Eccellente protezione dalla corrosione
• Basso schiumeggiamento
• L-CO: unico sistema a ridotto trascinamento delle impurità per migliorare le prestazioni del compressore
• Elevata stabilità termica
• Intervallo di temperatura da -20°C a +100°C
• Può essere utilizzato fino a -50°C in base al grado di
•
•
•
• • • • •
• • •
Specialmente indicato per sistemi idraulici e compressori
Linea di fluidi totalmente sintetici indicata per l’uso nell’industria alimentare
Indicato per compressori, sistemi idraulici e linee di aria compressa
Previene la formazione di depositi, melma o vernice Maggior resistenza all’ossidazione
Eccellente protezione dalla corrosione
Basso schiumeggiamento
L-CO: unico sistema a ridotto trascinamento delle impurità per migliorare le prestazioni del compressore Elevata stabilità termica
Intervallo di temperatura da -20°C a +100°C
Può essere utilizzato fino a -50°C in base al grado di viscosità e all’applicazione
•
•
•
• • • • •
• • •
viscosità e all’applicazione
Codice
C1476068
C1476067
Quantità di contenuti
5,000
20,000
Unità di contenuto
LTR
LTR
Prezzo unitario €
151,34
525,27
Quantità di Codice contenuti
Unità di contenuto
Prezzo unitario €
Quantità di Codice contenuti
C1476089 5,000
C1476088 20,000
Unità di contenuto
LTR
LTR
Prezzo uni- tario €
151,34
525,27
C1476076 5,000 LTR 151,34
C1476075 20,000 LTR 525,27
1064
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Lubrificazione, oli e grassi
51354
223831
51359
51360