Page 1057 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1057
Detergenti e sgrassanti
ECAD
AquakLenz LF
Aqua Heavy Duty Degreaser
Sgrassante alcalino ad alta concentrazione. Detergente altamente concentrato a base acquosa. Rimuove rapidamente oli, grassi, siliconi e sporcizia pesante. Sicuro per la maggioranza dei materiali plastici, per superfici verniciate o smaltate. Utilizzo: Può essere utilizzato a caldo o a freddo. Applicare in forma concentrata o diluito (da 1: 6 a 1: 40) in base al grado di sporcizia da eliminare.
Un detergente e sgrassatore ad acqua ecologico. Il suo eccellente profilo ecologico minimizza l’impatto sull’ambiente acquatico. Ha ottenuto il CEFAS Gold Status (Riconoscimento Oro della CEFAS).Registrato CEFAS e HOCNF per l’utilizzo sulle piattaforme petrolifere del Mare del Nord.Offre una rimozione rapida di oli, grassi, sale, sudiciume e sporco stradale, con uno basso impatto sull’ambiente.Formula non caustica, consente l’applicazione su metalli delicati quali alluminio e zinco.
Uno sgrassatore ad acqua, a bassa produzione di schiuma, non caustico per applicazioni spraywash. Sgrassatore ad acqua, a bassa produzione di schiuma, non caustico per applicazioni spraywash. Rimuove residui di refrigeranti per macchinari, oli e grassi dalle componenti lavorati, fusioni e stampati. Formula
non caustica sicura per l’utilizzo su metalli morbidi Rimozione efficace di olio e grasso.
Quantità di Unità di Codice contenuti contenuto
C4154924 20,000 LTR
Sodaklenz
Prezzo unitario €
44,44
Codice Numero Parte
C4194544 20487-AA
Aqua Graffity Remover
Prezzo Volume unitario €
Quantità di Codice contenuti
C4154955 20,000
Metaklenz
Unità di contenuto
LTR
Prezzo unitario €
71,72
5 l
47,52
Detergente e sgrassatore alcalino non caustico,
a bassa produzione di schiuma. Un detergente
e sgrassatore alcalino altamente efficace, per la rimozione di oli pesanti, grasso e residui di carbonio. Formula non caustica, ideale per l’utilizzo su metalli morbidi e superfici galvanizzate. Adatto all’uso in applicazioni meccaniche per il lavaggio di componenti e parti di ricambio. Inibisce la corrosione dei metalli ferrosi dopo la pulizia e il risciacquo.
Un detergente e sgrassatore super concentrato, altamente alcalino, a bassa produzione di schiuma. Rimuove rapidamente oli, grasso e depositi carbonizzati. Adatto all’uso in applicazioni meccaniche per il lavaggio di componenti e parti di ricambio. Detergente per uso intensivo, il cui rendimento è potenziato grazie a tensioattivi e idrossido di sodio. Altamente conveniente.
Quantità di Unità di Prezzo
Rimuove ogni traccia di vernice, inchiostro, pennarello
... Detergente efficace e versatile contro i graffiti, a
base di acqua. Soluzione tissotropica per l’applicazione 8 su superfici verticali. Ideale per l’utilizzo su superfici
delicate e sicuro per l’uso sulla maggior parte dei
substrati.
Codice contenuti
contenuto
unitario €
66,68
Prezzo unitario €
133,72
Quantità di Codice contenuti
C4157095 20,000
Unità di contenuto
LTR
Prezzo unitario €
48,88
C4157096 20,000 LTR
Codice
C4194542
Numero Parte
20485-AA
Volume
5 l
Lubrificazione, oli e grassi
1043
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
8772 8572
8784 8501
9362
9364