Page 994 - Catálogo de Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 994

Sistema Roloc
Discos de fibra de Roloc 983C
Un disco de fibra de alto rendimiento diseñado para conseguir resultados óptimos en acero templado y de carbono. Su contenido en Cubitron ofrece un corte rápido y aumenta la vida del producto. Los discos de fibra Roloc son ideales para aplicaciones Roloc de alto rendimiento.
Roloc + discos de eliminación de revestimientos
Malla de grano grueso abierto que resiste la carga y la acumulación de calor Acción de limpieza agresiva para eliminar la contaminación pesada de las superficies. Impregnación de espuma que ofrece una mejor retención en los bordes que los productos estándar de limpieza y decapado. Paquete de 10 discos.
Color: Gris
Tamaño de grano: SXCRS
Paquete de 50 discos
Dimensiones de los discos abrasivos: 75mm Configuración de los agujeros: Planos Máxima velocidad (rpm): 20000
Código de Pedido
C4192988
C4192989
C4192990
C4192991
Dimensiones del disco abrasivo
Máx velocidad (RPM)
10000
10000
8000
8000
Precio Ud. €
Código de Pedido
C4106979
C4106978
C4106977
Accesorios Roloc
Tamaño de la empuñadura
Color
Precio Ud. €
75mm x 12mm
75mm x 25mm
100mm x 12mm
100mm x 25mm
P36 Marrón
P60 Naranja
P80 Amarillo
Accesorios para ruedas
Código de Pedido
C7045537
Accesorios Roloc
Tamaño
50mm x 6mm x 19mm
Precio Ud. €
1,63
Usar un eje roscado de 6mm para pinzas. Paquete de 10.
7
Precio Ud. €
0,14
Código de Pedido
C1689579
Código de Pedido
C7045535
C6958109
Tamaño
Rosca 50mm x 6mm
Rosca 75mm x 6mm
Tamaño de la empuña- dura
Máx velocidad (RPM)
Precio Ud. €
3,42
3,34
Medio 25000
Medio 18000
980
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Abrasivos
10101
10009
10095
10102 10084


































































































   992   993   994   995   996