Page 992 - Catálogo de Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 992

Sistema Roloc
Discos de acondicionamiento de superficies Roloc
La malla Scotch-Brite permite mezclar y acabar a la vez, reduciendo el tiempo del proceso. Incluye el sistema de rápida liberación de 3M Roloc, para un cambio rápido y sencillo de los discos. Producto de larga duración para aplicaciones agresivas. Estupendo para aplicaciones de desbarbado de bordes.
Código de Pedido
C4193405
C4193406
C4193407
C4192964
C4192965
C4192966
C4193455
C4193457
C4192967
C4192968
C4192969
C4193454
C4193456
Dimensiones del disco abrasivo
25mm
25mm
25mm
50mm x 3mm
50mm x 3mm
50mm x 3mm
50mm x 3mm
50mm x 3mm
75mm x 4mm
75mm x 4mm
75mm x 4mm
75mm x 4mm
75mm x 4mm
Tamaño de la empuñadura
Fino
AMED
Grueso
Fino
Medio
Grueso
Reforzado
Superreforzado
Fino
Medio
Grueso
Reforzado
Superreforzado
Color
Azul
Granate
Marrón claro
Azul
Granate
Marrón claro
Marrón oscuro
Negro
Azul
Granate
Marrón claro
Marrón oscuro
Negro
Velocidad, operador max
23000
23000
23000
23000
23000
18000
18000
18000
18000
18000
Precio Ud. €
0,70
0,70
0,70
1,18
1,18
1,18
0,93
0,93
1,67
2,27
2,27
1,67
1,67
Discos de pulido y rectificado ligero Scotch-BriteTM RolocTM
7
Discos duraderos de material no tejido RolocTM para aplicaciones de lijado y rectificado ligero, que consiguen un desbarbado completo de calidad Scotch-BriteTM y que cuentan con un sistema de fijación por rosca para asegurar el disco al soporte.
Código de Pedido
C6820472
C6820473
C6820474
C6820475
Grado
HD A CRS
SD A CRS
HD A CRS
SD A CRS
Dimensiones del disco
abrasivo Precio Ud. €
50mm 0,59
50mm 0,59
75mm 1,29
75mm 1,29
978
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Abrasivos
195754 10028


































































































   990   991   992   993   994