Page 993 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 993
Sistema Roloc
Discos de tela de Roloc 361F
El disco rígido ofrece un buen rendimiento para aplicaciones de pulido de uso general. Paquete de 50 discos.
Código de Pedido
C4193401
C4193403
C4123111
C4193402
C4193417
C4193000
C4125402
C4193423
C4193418
C4111330
C4193419
C4109518
C4193420
C4193421
C4125889
C4193416
C4109760
C4124085
C4125404
C4121547
C4193422
Dimensiones del disco abrasivo
25mm
25mm
25mm
25mm
38mm
38mm
38mm
38mm
50mm
50mm
50mm
50mm
50mm
50mm
50mm
75mm
75mm
75mm
75mm
75mm
75mm
Tamaño de la empuñadura
P36
P60
P80
P120
P36
P50
P60
P120
P36
P50
P0060
P80
P100
P120
P240
P0024
P36
P50
P60
P80
P0120
Velocidad, operador Color max
Marrón 25000
Naranja 25000
Ama- 25000 rillo
Blanco 25000
Marrón 20000
Verde 20000
Naranja 20000
Blanco 20000
Marrón 20000
Verde 20000
Naranja 20000
Ama- 20000 rillo
Azul 20000
Blanco 20000
Verde 20000
Negro 20000
Marrón 20000
Verde 20000
Naranja 20000
Ama- 20000 rillo
Blanco 20000
Precio Ud. €
0,56
0,37
0,43
0,35
0,65
0,65
0,46
0,46
1,15
1,18
1,15
1,15
1,15
1,15
1,15
0,93
1,56
0,93
1,56
1,56
1,56
Discos de tela de Roloc 785C
Contiene Cubitron que aumenta la vida y agiliza el corte. La ayuda al pulido reduce la acumulación de calor para conseguir un corte más frío en metales sensibles al calor. El soporte de tela ofrece más flexibilidad que la fibra y mejores capacidades de mezcla. Paquete de 50 discos.
Código de Pedido
C4193520
C4193521
C4193522
C4193523
C4193524
C4193525
C4193526
C4193519
C4193404
C4193527
C4193528
C4193529
C4193530
C4011072
C3966300
Dimensiones del disco abrasivo
25mm
25mm
25mm
25mm
38mm
50mm
50mm
50mm
50mm
75mm
75mm
75mm
75mm
Tamaño de la empuñadura
P36
P50
P60
P80
P60
P36
P50
P0060
P80
P36
P50
P60
P80
P60
P80
Máx velocidad Color (RPM)
Marrón 25000
Verde 25000
Naranja 25000
Ama- 25000 rillo
Naranja 20000
Marrón 20000
Verde 20000
Naranja 20000
Ama- 20000 rillo
Marrón 20000
Verde 20000
Naranja 20000
Ama- 20000 rillo
Precio Ud. €
0,26
0,26
0,26
0,30
0,30
0,85
0,85
0,85
1,15
0,74
0,74
0,74
0,83
Discos de fibra de Roloc 785C
7
Corte de alto rendimiento y larga vida en aplicaciones de presión media. La ayuda al pulido reduce la acumulación de calor para conseguir un corte más frío en metales sensibles al calor. Los discos de fibra Roloc son ideales para aplicaciones Roloc de alto rendimiento y limitan la zona de pulido.
Paquete de 50 discos
Dimensiones de los discos abrasivos: 75mm Configuración de los agujeros: Planos Máxima velocidad (rpm): 20000
Tamaño de la
Código de Pedido empuñadura Color
C4106975 P36 Marrón
C4106974 P60 Naranja
C4106973 P80 Amarillo
Precio Ud. €
C4106972 P100
C4106971 P120
Azul 1,46
Blanco 1,46
Abrasivos
979
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
10015 10016
10023