Page 991 - Catálogo de Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 991

Sistema Roloc
Roloc+ Cepillos laminados CB-ZR
Combinación de material de limpieza y acabado Scotch-Brite y con un revestimiento abrasivo que permite una mayor profundidad de rascado, elimina defectos y reduce la rugosidad del rascado en un solo paso. Eje integrado que permite un cepillo listo para usar, ahorrando tiempos de parada y costes de proceso. Paquete de 10.
Tamaño: 63 x 32mm
Color: Granate
Máxima velocidad (rpm): 9000
Código de Pedido
C4192985
C4192986
C4192987
Tamaño de la empuñadura
P80
P120
P180
Precio Ud. €
8,15
7,41
7,41
Roloc+ Cepillos laminados PF-ZR
Malla tridimensional de Scotch-Brite que permite conseguir un acabado consistente y repetible sin dañar la pieza. Construcción laminada abierta y flexible, suave, que produce acabados uniformes sin marcas vibraciones.
Color: Marrón
Tamaño de grano: AMED
Código de Pedido
C4192978
C4192979
C4192980
Cantidad del con- tenido
25
10
10
Tamaño
50 x 25
63mm x 32mm
75mm x 35mm
Precio Máx velocidad (RPM) Ud. €
12000
9000
8000
5,56
7,41
5,36
Roloc+ Cepillos laminados FF-ZR
Cepillos impregnados de mineral abrasivo para conseguir un corte y acabado uniforme en toda la vida del producto. Construcción laminada abierta y flexible, suave, que produce acabados uniformes sin marcas vibraciones. Color: Granate.
Código de Pedido
C4192982
C4192983
C4192981
C4192984
Cantidad del contenido
25
25
10
10
Tamaño
50 x 25
50 x 25
75mm x 35mm
75mm x 35mm
Tamaño de la empuña- dura
AVFN
SFIN
ACRS
SFIN
Máx velocidad Precio (RPM) Ud. €
12000 18,58
12000 9,27
7500 11,12
7500 11,12
Abrasivos de cerdas Roloc
7
Seguras con mínimas vibraciones y ruidos. Sin embozamiento combinados con un mejor acondicionamiento de la superficie. Consistencia, puede usarse hasta que el material se desgasta por completo. Pueden usarse en diversas lijadoras de ángulos. Paquete de 10.
Código de Pedido
C4193424
C4193425
C4193426
C4193427
Tamaño de la
Tamaño empuñadura Color Máx velocidad (RPM)
50mm P50 Verde 25000
50mm P80 Amarillo 25000
50mm P120 Blanco 25000
Precio Ud. €
5,56
5,56
5,56
75mm P50 Verde 18000 11,12
Abrasivos
977
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
10037 10081 10069 10083


































































































   989   990   991   992   993