Page 799 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 799
Herramientas de corte graduables Walter Titex
Frézování
6 Xtra·tec® frézy Igel
F 4038 / F 4138 / F 4238 / F 4338
– použití pro rohové frézování a dokončování v nejrůznějších
materiálech
– rozsah průměrů od 20 do 125 mm, řezné délky až 124 mm
– velké obráběné objemy také na málo výkonných strojích
díky vysoce pozitivním vyměnitelným břitovým destičkám
7 Protostar® Harte Jungs
– velmi univerzální a výkonná fréza ze slinutého karbidu
pro rohové frézování a frézování drážek, plunging
(kolmé frézování) a frézování kruhovou interpolací
– díky různým hloubkám drážek pro třísky vhodná pro
8 Xtra·tec® rovinné frézy F 4033 / F 4047 / F 4048
– 8břité systémové vyměnitelné destičky pro nejrůznější
úhel nastavení
– nejvyšší produktivita při rovinném frézování díky
velmi pozitivním geometriím ve spojení se stabilními, negativními vyměnitelnými břitovými destičkami
9 Protostar® N 40 rádiusová kopírovací fréza
– použitelná pro všechny tvary v 5osém obrábění,
ale také u strojů se 3 osami a obrábění Z-Konstant
– velmi výkonný povlak TAX
10 Protostar® N 50 vícebřitá fréza
– nejvyšší produktivita při dokončování díky vysokému
počtu zubů (6, 7, resp. 8)
– optimální odvod třísky díky úhlu šroubovice 50°
11 Xtra·tec® heptagonová fréza F 4045
– pro hrubování všech litin
– s 14břitou vyměnitelnou destičkou a velkou roztečí
zubů pro maximální obráběné objemy
12 Xtra·tec® rohová fréza F 4041
– jedinečný design vyměnitelných břitových destiček se čtyřmi řeznými hranami u každé VBD a přesných 90° na obráběném tvaru
– modifikované řezné hrany u negativních vyměnitelných břitových destiček pro měkký, pozitivní řez
12
frézování drážek a obrysů
78
9
10
11
4
13 Xtra·tec® High Performance fréza F 4030
– možné posuvy až 3,5 mm/břit
– nejvyšší produktivita při současně maximální spoleh-
livosti a měkkém řezu díky jedinečnému negativnímu designu vyměnitelných břitových destiček
785
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Corte y perforación