Page 744 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 744
Cortadores de fresado de alto rendimiento Walter Titex
End mill with corner radius - Protostar® N 50 Tough Guys
Materials to 48 HRC
- solid carbide
- long reach
- 3 to 4 cutting edges - with centre cut
- 50° helix angle
Special features:
Slot milling: ap ≤ 0.9 x Dc Shoulder milling: ae ≤ 0.3 x Dc
DIN 6527 L
Shank DIN 6535 HA
4
Dc h9 (mm)
2
3
4
5
6
6
8
8
8
8
10
10
10
10
12
12
12
12
12
12
14
14
14
14
16
16
16
16
16
16
20
20
20
20
20
20
R Lc (mm) (mm)
0,2 7
0,3 8
0,5 11
0,5 13
0,5 13
1 13
0,5 19
1 19
1,5 19
2 19
0,5 22
1 22
1,5 22
2 22
0,5 26
1 26
1,5 26
2 26
2,5 26
3 26
1 26
1,5 26
2 26
3 26
0,5 32
1 32
2 32
2,5 32
3 32
4 32
0,5 38
1 38
2,5 38
3 38
4 38
2 38
l3 (mm)
9,5 mm
10 mm
15 mm
16 mm
19 mm
19 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
30 mm
30 mm
30 mm
30 mm
36 mm
36 mm
36 mm
36 mm
36 mm
36 mm
36 mm
36 mm
36 mm
36 mm
42 mm
42 mm
42 mm
42 mm
42 mm
42 mm
52 mm
52 mm
52 mm
52 mm
52 mm
52 mm
d2 l1 (mm) (mm)
1,92 57
2,9 57
3,8 57
4,75 57
5,7 57
5,7 57
7,6 63
7,6 63
7,6 63
7,6 63
9,5 72
9,5 72
9,5 72
9,5 72
11,4 83
11,4 83
11,4 83
11,4 83
11,4 83
11,4 83
13,3 83
13,3 83
13,3 83
13,3 83
15,2 92
15,2 92
15,2 92
15,2 92
15,2 92
15,2 92
19 104
19 104
19 104
19 104
19 104
19 104
l4 d1 h6
(mm) (mm) z
21 mm 6 3
21 mm 6 3
21 mm 6 3
21 mm 6 3
21 mm 6 4
21 mm 6 4
27 mm 8 4
27 mm 8 4
27 mm 8 4
27 mm 8 4
32 mm 10 4
32 mm 10 4
32 mm 10 4
32 mm 10 4
38 mm 12 4
38 mm 12 4
38 mm 12 4
38 mm 12 4
38 mm 12 4
38 mm 12 4
38 mm 14 4
38 mm 14 4
38 mm 14 4
38 mm 14 4
44 mm 16 4
44 mm 16 4
44 mm 16 4
44 mm 16 4
44 mm 16 4
44 mm 16 4
54 mm 20 4
54 mm 20 4
54 mm 20 4
54 mm 20 4
54 mm 20 4
54 mm 20 4
TAX H4020017 Código de Pedido
C6048805
C6048806
C6048807
C6048808
C6048809
C6048810
C6048811
C6048812
C6048813
C6048814
C6048815
C6048816
C6048817
C6048818
C6048819
C6048820
C6048821
C6048822
C6048823
C6048824
C6048825
C6048826
C6048827
C6048828
C6048829
C6048830
C6048831
C6048832
C6048833
C6048834
C6048835
C6048836
C6048837
C6048838
C6048839
C6049567
Precio Ud. €
63,76
63,76
63,76
63,76
63,76
63,76
89,82
89,82
89,82
89,82
114,33
114,33
113,30
113,30
155,53
155,53
155,53
155,53
155,53
155,53
191,58
191,58
191,58
191,58
247,20
247,20
247,20
247,20
247,20
247,20
364,62
364,62
364,62
364,62
364,62
364,62
730
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Corte y perforación
41829