Page 697 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 697
Taladros de mango recto
Juego de machos y brocas métricos
Broca corriente de mango recto HSS TIN, DIN 338 A002
Para taladrar la mayoría de materiales que tengan un diámetro de hasta x4. Recubrimiento de la punta de nitruro de titanio (2,0 mm y superior) minimiza el desgaste, aumenta la vida útil de la herramienta y permite un mayor rendimiento. Presenta una punta “split-point” autocentrante para obtener una exactitud del posicionamiento y una calidad de los agujeros excelentes. Geometría mejorada de los canales para evacuar las virutas rápidamente. Fabricada según los estándares DIN338.
Otras brocas con medidas en fracciones de pulgada, números y letras que están disponibles si las solicita.
Código de Pedido
C1222233
C1222300
C1222305
C1222315
C1222316
C1222317
C1222318
C1222319
C1222320
C1222321
C1222322
C1243918
C1222323
C1222332
C1222333
C1222334
C1222335
C1222336
C1222337
C1222338
C1222339
C1222340
C1222341
C1222342
C1222343
C1222344
C1222345
C1222346
C1222347
C1222348
C1222349
C1243923
C1222350
C1222354
C1222355
C1222356
C1222357
C1222358
C1222359
C1222360
C1222361
C1222362
C1222363
C1222364
C1222365
Diámetro Precio
Brocas de acero de alta velocidad. Acabado azul El juego de roscado contiene los tamaños de broca de agujeros a roscar adicionales 2,5, 3,3, 4,2, 6,8, 8,5, 10,2 mm para roscas desde M3 hasta M12. Estuche de transporte ligero y resistente. 3 mm y superior son de punta dividida (ángulo de 135°).
del taladro
1,00 mm
2,00 mm
2,50 mm
3,00 mm
3,10 mm
3,20 mm
3,30 mm
3,40 mm
3,50 mm
3,60 mm
3,70 mm
3,80 mm
3,90 mm
4,00 mm
4,10 mm
4,20 mm
4,30 mm
4,40 mm
4,50 mm
4,60 mm
4,70 mm
4,80 mm
4,90 mm
5,00 mm
5,10 mm
5,20 mm
5,30 mm
5,40 mm
5,50 mm
5,60 mm
5,70 mm
5,80 mm
5,90 mm
6,00 mm
6,10 mm
6,20 mm
6,30 mm
6,40 mm
6,50 mm
6,60 mm
6,70 mm
6,80 mm
6,90 mm
7,00 mm
7,10 mm
Longitud, flauta
12,00 mm
24,00 mm
30,00 mm
33,00 mm
36,00 mm
36,00 mm
36,00 mm
39,00 mm
39,00 mm
39,00 mm
39,00 mm
43,00 mm
43,00 mm
43,00 mm
43,00 mm
43,00 mm
47,00 mm
47,00 mm
47,00 mm
47,00 mm
47,00 mm
52,00 mm
52,00 mm
52,00 mm
52,00 mm
52,00 mm
52,00 mm
57,00 mm
57,00 mm
57,00 mm
57,00 mm
57,00 mm
57,00 mm
57,00 mm
63,00 mm
63,00 mm
63,00 mm
63,00 mm
63,00 mm
63,00 mm
63,00 mm
69,00 mm
69,00 mm
69,00 mm
69,00 mm
Longitud total Ud. €
34,00 mm 2,39
49,00 mm 1,77
57,00 mm 1,92
61,00 mm 1,92
65,00 mm 2,21
65,00 mm 2,18
65,00 mm 1,96
70,00 mm 2,24
70,00 mm 2,28
70,00 mm 2,47
70,00 mm 2,28
75,00 mm 2,75
75,00 mm 2,78
75,00 mm 2,51
75,00 mm 2,75
75,00 mm 2,65
80,00 mm 3,10
80,00 mm 2,94
80,00 mm 2,94
80,00 mm 3,10
80,00 mm 3,05
86,00 mm 3,18
86,00 mm 3,13
86,00 mm 3,05
86,00 mm 3,54
86,00 mm 3,62
86,00 mm 3,71
93,00 mm 3,92
93,00 mm 4,02
93,00 mm 4,38
93,00 mm 4,38
93,00 mm 4,44 4 93,00 mm 4,43
93,00 mm 4,02
101,00 mm 4,72
101,00 mm 4,72
101,00 mm 4,74
101,00 mm 4,83
101,00 mm 4,94
101,00 mm 5,31
101,00 mm 5,37
109,00 mm 5,40
109,00 mm 5,96
109,00 mm 5,69
109,00 mm 6,24
Código de Pedido
C6005219
Cantidad
del contenido
23
Rango del contenido
1.0 - 10.0 x 0.5 and Tapping
Precio Ud. €
65,67
Corte y perforación
683
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
36345
8058