Page 696 - Catálogo de Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 696

Taladros de mango recto
Juegos de brocas de acero rápido (HSS) con vástago recto
Brocas espirales DIN 338 TL 3000, HSSE-G
Juegos de brocas de mango recto de acero de alta velocidad Corte derecho. Estuche de metal.
Código de Pedido
C4972090
C4972376
C3963073
C3963074
C6061073
C6061140
Piezas, número de
19
25
51
41
29
21
Tamaño, rango
1 - 10 x 0,5 mm
1 - 13 x 0,5 mm
1 - 6 x 0,1 mm
6 - 10 x 0,1 mm
1/16” - 1/2” x 1/64”
1/16” - 3/8” x 1/64”
Precio Ud. €
52,50
108,80
69,54
145,15
106,84
49,45
Estable de múltiples ejercicios de campo con núcleo taladro reforzado y un flautas parabólico formado a la evacuación de viruta ideal. Ideal para la perforación de materiales de mediano y largo cincelado. Debido a su base gruesa y la flauta especial con borde redondeado trasero, este ejercicio para aplicaciones de alto rendimiento es mejor sgeeignet. Cubre los tipos N, H y W en zonas amplias. Punto de división acerca de 2,0mm. Ángulo consejo 130°. Ángulo de espiral 40°. Tolerancia h8.
Código de Pedido
C6026237
C6026238
Cantidad del contenido
19
25
Rango del contenido
1.0 - 10.0 x 0.5 mm
1.0 - 13.0 x 0.5 mm
Precio Ud. €
77,43
169,25
4
682
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Corte y perforación
26707
38611


































































































   694   695   696   697   698