Page 695 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 695
Taladros de mango recto
Broca espirales DIN 338 TL 3000, HSS-G
Broca espirales DIN 338 tipo W, HSS-G
Para la perforación suaves y larga-saltar materiales tales como aluminio, zinc, cobre, plásticos y madera. Punto de división acerca de 2,0mm. Ángulo consejo 130°. Ángulo de espiral 35-40°. Tolerancia h8.
Estable de múltiples ejercicios de campo con núcleo taladro reforzado y un flautas parabólico formado a la evacuación de viruta ideal. Ideal para la perforación de materiales de mediano y largo cincelado. Debido a su base gruesa y la flauta especial con borde redondeado trasero, este ejercicio para aplicaciones de alto rendimiento es mejor sgeeignet. Cubre los tipos N, H y W en zonas amplias. Punto de división acerca de 2,0mm. Ángulo consejo 130°. Ángulo de espiral 40°. Tolerancia h8.
Código de Pedido
C6026252
C6026253
C6026254
C6026255
C6026256
C6026257
C6026258
C6026259
C6026260
C6026261
C6026262
C6026263
C6026264
C6026265
C6026266
C6026267
C6026268
C6026269
C6026270
C6026271
C6026272
C6026273
C6026274
C6026275
C6026276
Diámetro Precio
Código de Pedido
C6026208
C6026209
C6026210
C6026211
C6026212
C6026213
C6026214
C6026215
C6026216
C6026217
C6026218
C6026219
C6026220
C6026221
C6026222
C6026223
C6026224
C6026225
C6026226
C6026227
C6026228
C6026229
C6026230
C6026231
C6026232
C6026233
C6026234
C6026235
C6026236
Diámetro Precio
del taladro
1,00 mm
1,50 mm
2,00 mm
2,50 mm
3,00 mm
3,50 mm
4,00 mm
4,50 mm
5,00 mm
5,50 mm
6,00 mm
6,50 mm
7,00 mm
7,50 mm
8,00 mm
8,50 mm
9,00 mm
9,50 mm
10,00 mm
10,50 mm
11,00 mm
11,50 mm
12,00 mm
12,50 mm
13,00 mm
Longitud, flauta
12 mm
18 mm
24 mm
30 mm
33 mm
39 mm
43 mm
47 mm
52 mm
57 mm
57 mm
63 mm
69 mm
69 mm
75 mm
75 mm
81 mm
81 mm
87 mm
87 mm
94 mm
94 mm
101 mm
101 mm
101 mm
Longitud total
34,00 mm
40,00 mm
49,00 mm
57,00 mm
61,00 mm
70,00 mm
75,00 mm
80,00 mm
86,00 mm
93,00 mm
93,00 mm
101,00 mm
109,00 mm
109,00 mm
117,00 mm
117,00 mm
125,00 mm
125,00 mm
133,00 mm
133,00 mm
142,00 mm
142,00 mm
151,00 mm
151,00 mm
151,00 mm
Ud. €
1,01
1,01
1,01
1,20
1,26
1,49
1,78
1,92
2,04
2,76
2,76
3,65
4,31
4,82
5,16
5,39
6,72
7,26
7,98
10,03
11,74
12,17
13,53
14,80
14,97
del taladro
2,00 mm
2,50 mm
3,00 mm
3,50 mm
4,00 mm
4,50 mm
5,00 mm
5,50 mm
6,00 mm
6,50 mm
7,00 mm
7,50 mm
8,00 mm
8,50 mm
9,00 mm
9,50 mm
10,00 mm
10,50 mm
11,00 mm
11,50 mm
12,00 mm
12,50 mm
13,00 mm
13,50 mm
14,00 mm
14,50 mm
15,00 mm
15,50 mm
16,00 mm
Longitud, flauta
24 mm
30 mm
33 mm
39 mm
43 mm
47 mm
52 mm
57 mm
57 mm
63 mm
69 mm
69 mm
75 mm
75 mm
81 mm
81 mm
87 mm
87 mm
94 mm
94 mm
101 mm
101 mm
101 mm
108 mm
108 mm
114 mm
114 mm
120 mm
120 mm
Longitud total
49,00 mm
57,00 mm
61,00 mm
70,00 mm
75,00 mm
80,00 mm
86,00 mm
93,00 mm
93,00 mm
101,00 mm
109,00 mm
109,00 mm
117,00 mm
117,00 mm
125,00 mm
125,00 mm
133,00 mm
133,00 mm
142,00 mm
142,00 mm
151,00 mm
151,00 mm
151,00 mm
160,00 mm
160,00 mm
169,00 mm
169,00 mm
178,00 mm
178,00 mm
Ud. €
1,18
1,40
1,47
1,74
2,04
2,24
2,39
3,24
3,24
4,27
5,04
5,63
6,03
6,31
7,86
8,50
9,34
11,70
13,70
14,25
15,80
17,30
17,50
22,95
22,95
26,60
26,60
31,25
33,30
4
Corte y perforación
681
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
38607
38620