Page 639 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 639
Sierras de sable
DCS310D2-QW - Minisierra de vaivén de 10,8 V
La minisierra compacta de vaivén DEWALT DCS310 forma parte de la gama XR de herramientas con batería de iones de litio, diseñada para una mayor eficacia.
El mango reclinable/extensible en 3 posiciones ofrece al usuario mayor flexibilidad de trabajo en espacios reducidos Su diseño compacto y ligero, junto con el mango ergonómico revestido de goma, proporciona una comodidad de uso insuperable. Esta minisierra posee un mecanismo de sujeción de hoja con acción de palanca y sin necesidad de llave, que permite un cambio rápido y fácil de la hoja. Además, el gatillo de superficie parabólica asegura un control óptimo de la herramienta.
Sierra de sable con batería Li-Ion 14,4 V CR14DSL(2LSCK)
• “Sistema de bloqueo de energía”; intercambio de hoja de corte sin herramientas
• Indicador de energía de batería
• Tiempo de carga máximo de 45 min.
• Empuñadura blanda
• 2 baterías laterales Li-ion estándares 14,4 V,
BSL1430, 3000 mAh
• Escobilla de carbón reemplazable para una mayor
vida útil del motor
DCS380M2-QW Sierra de movimiento alternativo de litio 14.4V inalámbrica
Código de Pedido
C6822526
Voltaje
10,8 V
Precio Ud. €
Número de modelo
DCS310D2-QW
Capacidad, batería
2,0 Ah
Tecnología, batería
XR Li-Ion
Potencia de salida
140 Watt
Velocidad, no carga
0-2700 spm
Longitud de carrera
14 mm
Número de modelo
CR14DSL(2LSCK)
Capacidad. Tipo de batería
14,4 V / Li-ion / Slide / 3000 mAh
Capacidad, corte de acero
10 mm
Velocidad, no carga
0 - 2.100 rpm
Peso neto
3,3 kg
Código de Pedido
Precio Ud. €
Sierra de movimiento alternativo premium Ion-Li XR 18V de última generación con NUEVA tecnología de batería ionizada de litio XR 4,0Ah. Parte de la Serie Ion Litio XR inteligente para mayor eficacia y rapidez. Su potente y eficaz motor con ventilador DEWALT PM58 con escobillas reemplazables ofrece un corte rápido de hasta 2950 pasadas por minuto y de 28,6 mm. Interruptor inteligente de activación y desbloqueo y freno de motor electrónico para un corte controlado y mayor seguridad. Abrazadera de sujeción de cuchilla de efecto palanca sin llave para un cambio de cuchilla rápido y sencillo. Suela ajustable giratoria con parte superior abierta para mayor estabilidad y mejor visibilidad de la cuchilla durante el corte.
• Máximo rendimiento de corte entre las de su clase Permite cortar más de 100 vigas de pino (100 x 100 mm) con una sola carga de batería
• El sistema EMP (Electronic Motor Protection) impide sobrecargas del motor y permite así alargar su vida útil
• Fácil manejo: cambio de hoja de sierra fácil y rápido gracias al nuevo mecanismo SDS Las innovadoras baterías CoolPack garantizan una óptima disipación térmica y prolongan de este modo la vida útil hasta un 100 % (véanse las baterías de litio sin CoolPack)
• Sistema ECP de Bosch (Electronic Cell Protection): protege la batería contra sobrecarga, calentamiento y descarga total
• Ajuste de la velocidad en 2 niveles para diferentes materiales
• Empuñadura ergonómica con zona de confort en el área Softgrip, para una sujeción segura y un trabajo sin esfuerzo
Código de Pedido
C4194974
Voltaje
18 V
Precio Ud. €
485,00
Número de modelo
DCS380M2-QW
Capacidad, batería
4,0 Ah
Altura, total
195 mm
Longitud
425 mm
Potencia de salida
560 Watts
Voltaje
18 V
Velocidad, golpe/min
0-2950 spm
Longitud de carrera
28,6 mm
Peso neto
3,3 kg
GSA 18V-LI (2 x 4.0 Ah, L-BOXX)
3
Número de modelo
GSA 18V-LI (2 X 4.0 AH L-BOXX)
Tamaño de la batería
2 x 4.0Ah Li-Ion
Velocidad, no carga
2300 rpm
Velocidad, golpe/min
0-2700
Longitud de carrera
28 mm
Peso incl. Paquete de Baterías
3,4 kg
Código de Pedido
C6074955
Voltaje
18 V
Precio Ud. €
447,02
Herramientas eléctricas - Herramientas de aire
625
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
48591 9026 11861 218266