Page 641 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 641
Hojas de sierra sable
GSA 1300 PCE 240V
PSE 1200
TopWood 1/2” UniShank S644 D
• S 644 D
• HCS, ajuste lateral, rectificado
• Madera para construcción (< 100 mm), pared de
madera (< 100 mm), tablas: madera aglomerada, MDF (6-60 mm), contrachapado, plástico (< 100 mm), especialmente para cortes penetrantes
• El nivel de vibraciones más bajo en su categoría con una potencia de 1.300 W Para un trabajo sin esfuerzo: empuñadura antivibraciones y compensación de masas
• Motor de alto rendimiento de 1300 W con Electrónica Constante para las aplicaciones más duras
• Carrera pendular constante para un avance de serrado rápido Sistema «SDS» para un cambio rápido y cómodo de la hoja de sierra con una sola mano
• Luz LED constante para iluminar zonas de trabajo oscuras
• Tope de la sierra ajustable sin herramientas
• Gancho de metal para colgar la herramienta durante
las pausas
• Carcasa con revestimiento de goma para un agarre
• Para serrar madera, materiales sintéticos, tubos y perfiles de metal y mucho más.
• Motor potente y robusto para serrar a plena potencia; ideal para el uso industrial continuo
• Carcasa del engranaje de fundición a presión de aluminio revestida: robusta, resistente al desgaste y fácil de asir
• Carrera pendular regulable para una potencia de corte especialmente alta
• Electrónica Variospeed (V) para la modificación continua del número de carreras
• Arranque electrónico suave
• Hoja de la sierra girable en 180° para trabajar cómodamente por encima de la cabeza
• Cambio rápido de la hoja de la sierra “Quick” de Metabo sin llave
• Tope de profundidad ajustable sin herramientas para limitar la longitud del corte (p. ej. al serrar ante una pared) y para el aprovechamiento económico de toda la hoja de sierra
• De aplicación universal gracias a la amplia gama de hojas de sierra. Gracias a las hojas de sierra flexibles, se puede serrar incluso en puntos de difícil acceso.
Código de Pedido
C1716124
Metal 1/2” universal shank S 918 A
Precio Ud. €
11,19
cómodo y seguro
Código de Pedido
C3977513
Precio Ud. €
380,07
Incluye: maletín de plástico
Código de
Pedido Voltaje
C4109756 230V
Metal prog 1/2” UniShank S123 XF
• S 918 AF
• BIM, ajuste ondulado, tallado
• Chapas metálicas delgadas (1-3 mm), finas, tuberías/
marcos cerrados (diámetro < 100 mm)
Código de Pedido Precio Ud. €
Número de modelo
GSA 1300 PCE 240V
Capacidad. Corte de madera
230 mm
Potencia de entrada
1300 W
Velocidad, golpe/min
0-2900
Longitud de carrera
28 mm
Peso neto
18 kg
Número de modelo
PSE 1200
Potencia de entrada (kW)
1,2
Velocidad, golpe/min
0-2600
Longitud de carrera
28 mm
Par,máximo
15 Nm
Precio Ud. €
272,90
16,90
C1716135
Metal 1/2” universal shank S 918 B
3
• S 123 XF
• BIM, ajuste lateral, tallado
• Chapas metálicas delgadas a gruesas (1-8 mm),
marcos delgados a gruesos (diámetro < 100 mm)
Precio Código de Pedido Ud. €
C1716141 19,90
• S 918 B
• BIM, ajuste lateral, tallado
• Chapas metálicas medianas - gruesas (2-8 mm),
tuberías/marcos cerrados (diámetro < 100 mm)
Código de Pedido Precio Ud. €
C1716136 16,90
Herramientas eléctricas - Herramientas de aire
627
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
48570
48737 7304
48749 48742 48735