Page 640 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 640
Sierras de sable
GSA 36 V-LI recip saw (2 x 2.6 Ah, case)
• Fuerza de arrastre similar a la de una herramienta eléctrica Potente como una herramienta con cable: corta hasta 195 vigas de pino (100 x 100 mm) con una sola carga de batería
• Herramienta compacta, potente y portátil: la longitud de carrera de 28 mm proporciona una profundidad de corte máxima de 250 mm
• Fácil manejo: cambio de hoja de sierra rápido gracias al mecanismo SDS Extraordinaria tecnología de litio Premium de Bosch para una vida útil más larga y un rendimiento insuperable de la batería
• Sistema ECP de Bosch (Electronic Cell Protection): protege la batería contra sobrecarga, calentamiento y descarga total
• Práctica: el innovador dispositivo colgante permite tener la sierra sable siempre a mano
• Empleo con prácticamente cualquier material: p. ej. madera, metal, piedra
• Ajuste de la velocidad en 2 niveles para diferentes materiales
• Sistema Hyper Charge de Bosch: gracias a la carga rápida, las baterías alcanzan el 75% de carga en solo la mitad del tiempo de carga
• No tiene efecto memoria: la batería puede recargarse siempre, independientemente de su estado de carga y sin dañar los elementos
ASE 18 LTX 5.2 Ah
DWE357K-QS pilarka ramowa 240 V
• Para serrar madera, materiales sintéticos, tubos y perfiles de metal y mucho más.
• Máquina delgada y ligera con empuñadura revestida de goma para serrar cómodamente en cualquier posición de trabajo
• Robusta carcasa del engranaje de fundición a presión de aluminio revestida
• Electrónica Variosped (V) para un número de carreras variable
• Hoja de sierra girable en 180o
• Cambio rápido “Quick” de la hoja de sierra de Metabo sin herramientas
• Baterías robustas con indicación de la capacidad
• Tecnología Ultra-M de Metabo: gestión inteligente
de la batería para una larga vida de las baterías con garantía de 3 años
Kompaktowa konstrukcja i tylko 368 mm długości. Łatwy dostęp do wąskich miejsc podczas cięcia i zwiększona wszechstronność zastosowań
Lekka i wyważona konstrukcja dla większej kontroli przy wadze jedynie 3,1 kg
4 położenia zacisku do brzeszczotów umożliwia przycinanie i zwiększa wszechstronność Beznarzędziowy, dźwigniowy system szybkiego i łatwego montażu brzeszczotu
Silnik o mocy 1050 W opracowany do wymagających zastosowań
Dzięki 29 mm skokowi i prędkości od 0 do 2800 obr/ min, DWE357K ma znakomite właściwości tnące
Número de modelo
DWE357K-QS
Capacidad. Corte de madera
280 mm
Capacidad, corte de acero
100 mm
Dimension máxima de corte tubos en mm
130
Potencia de entrada
1050 Watts
Potencia de salida
525 Watts
Longitud de carrera
29 mm
Peso neto
3,1 kg
Número de modelo
ASE 18 LTX 5.2 Ah
Tecnología, batería
Li-ion
Carrera de cuchilla
30 mm
Trazos en ralentí
0-2700/min
Voltaje
18 V
Peso incl. Paquete de Baterías
3,6 kg
Código de Pedido
C6996500
Voltaje
18 V
Precio Ud. €
592,20
Código de Pedido
C6072771
Precio Ud. €
275,00
Número de modelo
GSA 36 V-LI RECIP SAW (2 X 2.6
Capacidad, batería
2.6 Ah
Capacidad. Corte de madera
250 mm
Capacidad, corte de acero
175 mm
Velocidad, no carga
3000
Velocidad, golpe/min
0-3000
Longitud de carrera
28 mm
Peso neto
4,2 kg
Código de
Pedido Voltaje
C3953596 36 V
GSA 1100 E 240V
Precio Ud. €
787,95
3
• Máxima visibilidad en cualquier situación de trabajo LED integrado para una mejor visión de la pieza de trabajo
• Potente motor de 1.100 W para un avance de trabajo más rápido
• Gancho de metal para colgar la herramienta durante las pausas Sistema “”SDS”” para un cambio rápido y cómodo de la hoja de sierra
• Carcasa con revestimiento de goma para un agarre cómodo y seguro
Código de Pedido
C2965372
Precio Ud. €
287,37
Número de modelo
GSA1100E/110V
Capacidad. Corte de madera
230 mm
Potencia de entrada
1100 W
Velocidad, golpe/min
0-2700
Longitud de carrera
28 mm
626
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Herramientas eléctricas - Herramientas de aire
48588
48590
241914
48548