Page 576 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 576
Accesorios
HSS Taladros Pro Set Bit 15pc Set
Taladros HSS Irwin son ideales para el comercio y las aplicaciones industriales en acero aleado y aleado-un, metales no ferrosos, hierro fundido, plástico y madera. 118 grados punta punto de división para un centrado preciso. El juego viene en una caja de almacenamiento de resina Pro-Touch práctico
Código de
Pedido Rango del contenido
C6825715 1,5mm, 2mm, 2,5mm, 3mm, 3,5mm, 4mm, 4,5mm, 5mm, 5,5mm, 6mm, 6,5mm, 7mm, 8mm, 9mm, 10mm
Precio Ud. €
16,53
HSS Taladros Cobalt Set Bit 15pc Set
Irwin HSS cobalto Taladros están diseñados para la perforación de acero inoxidable - 5% de cobalto mejora la resistencia al calor de los resultados de bits de perforación y en la vida ampliado en gran medida - de 135 grados del punto de división de molienda asegura el centrado perfecto. El juego viene en una resina práctica caja de almacenamiento Pro-Touch.
Código de Pedido Precio Ud. €
C1721662 33,65
HSS Taladros Titanium Set Bit 15pc Set
3
Nitruro de titanio Irwin taladros HSS a reducir la fricción y resistente al desgaste
- 135 grados del punto de división de molienda asegura una perfecta alineación - masa Industrial calidad flauta para alta precisión y de perforación virutas residuales rápidas. El juego viene en una resina práctica caja de almacenamiento Pro-Touch.
Código de
Pedido Rango del contenido Precio Ud. €
C6825716 1,5mm, 2mm, 2,5mm, 3mm, 3,5mm, 4mm, 4,5mm, 5mm, 18,81 5,5mm, 6mm, 6,5mm, 7mm, 8mm, 9mm, 10mm
562
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Herramientas eléctricas - Herramientas de aire
198047 198046 198045