Page 574 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 574
Accesorios
Brocas metálicas HSS-G, DIN 338
Código de Pedido
C6009490
C6009491
C6009492
C6009493
C6009494
C6009440
C6009441
C6009442
C6009443
C6009444
C6009445
C6009446
C6009447
Longitud de tra- Material bajo o de corte
HSS-G 75 mm
HSS-G 75 mm
HSS-G 75 mm
HSS-G 81 mm
HSS-G 81 mm
HSS-G 87 mm
HSS-G 87 mm
HSS-G 87 mm
HSS-G 94 mm
HSS-G 94 mm
HSS-G 101 mm
HSS-G 101 mm
HSS-G 101 mm
Diámetro del taladro
7,8 mm
8 mm
8,5 mm
9 mm
9,5 mm
10 mm
10,2 mm
10,5 mm
11 mm
11,5 mm
12 mm
12,5 mm
13 mm
Longitud total
117 mm
117 mm
117 mm
125 mm
125 mm
133 mm
133 mm
133 mm
142 mm
142 mm
151 mm
151 mm
151 mm
Precio Ud. €
3,80
3,80
4,32
4,63
5,14
5,55
6,58
6,58
7,09
7,92
8,74
9,46
9,97
Brocas metálicas HSS-G, DIN 338 1/4”, mango hexagonal.
Código de Pedido
C6009455
C6009458
C6009465
C6009468
C6009475
C4574012
C4574013
C4574014
C4574015
C4574016
Longitud de trabajo Material o de corte
HSS-G 33 mm
HSS-G 36 mm
HSS-G 43 mm
HSS-G 43 mm
HSS-G 52 mm
HSS-G 57 mm
HSS-G 75 mm
HSS-G 87 mm
HSS-G 101 mm
HSS-G 101 mm
Diámetro del taladro
3 mm
3,2 mm
4 mm
4,2 mm
5 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
13 mm
Longitud total
76 mm
80 mm
90 mm
90 mm
101 mm
108 mm
117 mm
133 mm
151 mm
151 mm
Precio Ud. €
5,65
5,65
6,17
6,17
6,48
6,78
7,40
9,77
13,88
15,93
HSS-G, 135° 6 piezas 2/3/4/5/6/8
3
Juegos 6 brocas de metal Robust Line HSS-G (rectificado), punta de broca 135°
Precio Código de Pedido Ud. €
C3412508 1,83
560
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Herramientas eléctricas - Herramientas de aire
48677 37563