Page 456 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 456
Almacenamiento de herramientas organizadores de plástico | Cajas de rodillos
Clasificadores de plástico
Organizador profesional FatMax®
Plástico Organizador
Caja clasificadora DS150 Tough System de Dewalt. La caja clasificadora DW170321 (DS150) Tough System de Dewalt tiene varios compartimentos desmontables, ideal para guardar artículos como clavos y tornillos. Tamaño: 158 mm x 366 mm x 550 mm. El Tough System para talleres es resistente al agua y muy versátil con una serie de características que se han ido desarrollando con el paso de los años. Las cajas Tough System son apilables y se pueden configurar con el nuevo Carrito (vendido por separado) para realizar transportes y para mayor seguridad.
Polipropileno transparente Contenido no incluido
Organizador de compartimentos extraíble con sello impermeable. Tapa de policarbonato transparente. Cierres laterales que permiten apilar más de un organizador.
Código de Pedido
C3433138
C4202924
C5059023
C5059024
C4202925
C3433139
C4150950
C3433140
C4150951
Compar-
timentos, Precio
Código de Pedido
C4199963
Precio Ud. €
22,40
Tamaño
35 x 165
35 x 210
35 x 220
40 x 280
40 x 280
x 12 mm
x 12 mm
x 130 mm
x 180 mm
x 180 mm
número de
6
6
6
6
12
18
4-19
4-24
4-30
Ud. €
1,86
2,23
2,23
4,49
4,54
4,46
4,89
5,94
5,94
Organizador profesional profundo FatMax®
Organizador de compartimentos extraíble con sello impermeable. Tapa de policarbonato transparente. Cierres laterales que permiten apilar más de un organizador.
280 x 180 x 40 mm
40 x 275 x 180 mm
50 x 355 x 23 mm
50 x 355 x 220 mm
Número de modelo
1-70-321
Código de Pedido
C4195000
Armario de ruedas con 6 cajones
34,56
Precio Ud. €
65,00
Organizador profesional doble de herramientas de material compuesto de polipropileno virgen.
1
Código de Pedido
C2416332
Precio Ud. €
Material compuesto de polipropileno virgen Organizador profesional doble
32 compartimentos
Cubiertas transparentes
Sistema de bloqueo positivo con la apertura del cajón solo evitar la apertura no deseada o accidental de los cajones.
4 Ruedas con un diámetro de freno. 125mm, para mejorar la agilidad y la estabilidad de apertura y cierre de los cajones es muy simple debido a la solución uniforme - tirador de
un cajón en la parte superior permite a los usuarios un agarre sincrónico y la apertura de un carro de un cajón de transporte.
• Sistema de cierre
• 4 ruedas, una de ellas con freno
• Cajones con guías de deslizamiento por cojinete de bolas • El recubrimiento de plástico protege los cajones y las herramientas de posibles daños
• Posibilidad de añadir accesorios
• Lacado ecológico sin cadmio ni plomo
• 6 cajones (3 de dimensiones 560x365x70 mm, 3 de dimensiones 560x400x150 mm)
• Capacidad de carga en parado y sin ruedas: 1.600 kg
• Capacidad máxima de cada cajón: 40 kg
• Material: metal laminado
Código de Pedido Precio Ud. €
C6892321 443,98
Contenido no incluido
Código de Longi- Pedido tud
Compar- timentos, número de
Anchura, Altura externa
140 mm 390 mm
Precio Ud. €
18,15
C3433129 390 mm 32
442
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
11686
41183
9821
9819
201473
9209