Page 445 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 445
Herramientas de fontanería y para tuberías
Máquina de limpieza de drenaje 230V
Espiral estándar
Protección adicional de la espiral ante molestias debidas a la suciedad mediante núcleo de plástico. Espirales flexibles, para trabajos de corta distancia con diferentes arcos uno encima de otro
Fácil de transportar, ideal para uso móvil Manejo seguro y sin dobleces de las espirales, trabajo limpio
Código de Pedido
C4183301
C4183303
Diámetro Longitud
16 mm 2,3 m
22 mm 4,5 m
Diámetro exterior del acoplami- ento
16 mm
22 mm
Precio Ud. €
41,95
73,95
Código de Pedido
C4183219
C4183220
Descripción del artículo
R600, 230V
R650, 230V
Potencia de entrada
690W
1350W
Precio Ud. €
1403,95
1539,45
Espiral SMK, núcleo de plástico
Set estándar espiral/herramienta, 16-22mm
Protección adicional de la espiral ante molestias debidas a la suciedad mediante núcleo de plástico. Espirales flexibles, para trabajos de corta distancia con diferentes arcos uno encima de otro Fácil de limpiar tras el uso.
Código de Pedido
C4183302
C4183304
Diámetro Longitud
Diámetro exterior del acoplami- ento
16 mm
22 mm
Precio Ud. €
51,95
97,95
16 mm
22 mm
2,3 m
4,5 m
Barrena recta
El juego incluye: Cesta espiral 16 mm, 5 espirales estándar de 16 mm, barrena recta de 16 mm, barrena de 16 mm, cortador de hoja de 16/25 mm, pasador separador de 16 mm, cesta espiral de 22 mm, 5 espirales estándar de 22 mm, maletín de
PVC, barrena recta de 22 mm, barrena de 22 mm, barrena de embudo de 22 mm, cortador con cabeza de pala 22/65 mm, cortador horquillado serrado de 22/76 mm, pasador separador de 22/32 mm, guante de guía izquierdo, spray para espirales ROWONAL. Para uso con máquinas R600 y R650.
Código de Pedido Peso neto Precio Ud. €
1
C4183305
38 kg
769,95
Para detectar o atravesar atascos producidos por telas, papel, celulosa, restos de comida, etc. Para detectar o atravesar atascos producidos por telas, papel, celulosa, restos de comida, etc.
Código de Pedido
C4183289
C4183296
Longitud
100 mm
210 mm
Diámetro exterior
16 mm
22 mm
Diámetro exterior del acoplamiento
16 mm
22 mm
Precio Ud. €
42,45
50,45
R600 230V Máquina de limpieza de drenaje C/W Set estándar de her- ramientas de espiral. 16-22mm
Barrena, corta
Fácil de transportar, ideal para uso móvil Manejo seguro y sin dobleces de las espirales, trabajo limpio Se pueden utilizar hasta 60 metros con espirales adicionales.
Herramienta estándar con gran flexibilidad para pequeños atascos de tejidos y papel Apto para barrenas estrechas
Código de Pedido Capacidad, tuberías Precio Ud. €
C4183218 150 mm 2310,95
Código de Pedido
C4183291
Longitud
115 mm
Diámetro exterior
28 mm
Diámetro exterior del acoplamiento
16 mm
Precio Ud. €
56,95
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
431
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
11298 12370
12316
12248 12250
12315
12314