Page 447 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 447
Herramientas de fontanería y para tuberías
Cortadora de raíces de dos vías
Sistema de perforación RODIACUT 170 Pro D
Perforación precisa y sin vibraciones. Unidad de alimentación bloqueable. Escala de medición de profundidad de perforación. Asa. Ajuste de ángulo del taladro desde -15° hasta +45°, ajustable en 2,5o
No apto para trabajos en espirales S o SMK. Con muelles de acero reforzados para cortar raíces en ambas direcciones
Código de Pedido
C4183297
C4183298
Diámetro exterior
65 mm
90 mm
Longi- tud
80 mm
85 mm
Diámetro exterior del aco- plamiento
22 mm
22 mm
Precio Ud. €
153,45
120,45
Número de modelo
FF34170
Capacidad de perforación (hormigón) mm
172
Potencia
1800W
Sistema de perforación RODIACUT 170 Pro C
Código de Pedido
C4181710
C4181709
Precio Ud. €
2308,95
2308,95
Contenido del kit
Drill bits not included
82, 112 & 132mm diameter diamond core drill bits included
Broca universales de diamante DX HIGH SPEED Plus
1
Perforación precisa y sin vibraciones. Unidad de alimentación bloqueable. Escala de medición de profundidad de perforación. Dos asas y ruedas de transporte. Ajuste de ángulo del taladro desde -15° hasta +45°, ajustable en 2,5o Placa y válvula de vacío. Indicador de centro de agujero de perforación.
Space Welding garantiza el uso óptimo del segmento de diamante completo PRISMACUT destaca por una mayor capacidad para taladrar
Número de modelo
FF34171
Capacidad de perforación (hormigón) mm
172
Potencia
1800W
Código de Pedido
C4181711
C4181708
Contenido del kit
Drill bits not included
82, 112 & 132mm diameter diamond core drill bits included
Precio Ud. €
2491,95
2491,95
Código de Pedido
C4183274
C4183275
C4183276
C4183277
C4183278
C4183279
C4183280
C4183281
C4183282
C4183283
C4183284
C4183285
C4183286
Tamaño del controlador
R 1 1/4 in
R 1 1/4 in
R 1 1/4 in
R 1 1/4 in
R 1 1/4 in
R 1 1/4 in
R 1 1/4 in
R 1 1/4 in
R 1 1/4 in
R 1/2 in
R 1/2 in
R 1/2 in
R 1/2 in
Diámetro (mm)
62 mm
82 mm
102 mm
132 mm
152 mm
182 mm
200 mm
250 mm
300 mm
122 mm
82 mm
102 mm
132 mm
Precio Ud. €
125,95
146,95
178,45
209,95
272,95
325,45
388,45
493,45
598,45
196,95
250,45
315,45
394,45
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
433
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
11253 12306
12327 12358