Page 446 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 446
Herramientas de fontanería y para tuberías
Barrena, larga
Gracias a una superficie larga y flexible, la barrena es esencialmente curvada. Diámetro del taladro a partir de 40 mm.
Barrena recuperadora
Herramienta especial con gancho de fijación para buscar en tuberías restos de tejidos o espirales
Código de Pedido
C4183288
Longi-
tud Diámetro exterior
500 mm 28 mm
Diámetro exterior del aco- plamiento
16 mm
Precio Ud. €
69,95
Código de Pedido
C4183290
C4183295
Diámetro exterior
35 mm
45 mm
Diámetro exterior del acoplami- ento
16 mm
22 mm
Precio Ud. €
44,45
59,45
Cortadora de cuchillas cruzadas
Para reparaciones importantes de incrustaciones Herramienta combo universal para taladrar y reparar atascos endurecidos
Código de Pedido
C4183292
C4183299
Cabezal de giro de cadenas
Longitud
45 mm
60 mm
Diámetro exterior del acoplamiento
16 mm
22 mm
Precio Ud. €
65,45
108,45
Descripción del artículo
Cortador de cuchillas en cruz, serrado, 16C,D=35mm
Cortador de cuchillas en cruz, serrado, 22C,D=45mm
Diámetro exterior
35 mm
45 mm
1
Para limpiar brocas engrasadas y con incrustaciones Sin anillo: mejor curvatura.
Código de Pedido
C4183293
C4183294
C4183300
Descripción del artículo
Cabeza para giro de cadena, dos cadenas, sin aro 16/3
Diámetro exterior
30 mm
Longitud
155 mm
155 mm
170 mm
Diámetro exterior del acoplamiento
16 mm
16 mm
22 mm
Precio Ud. €
135,95
148,95
231,45
Cabeza para giro de cadena, cuatro cadenas, sin aro 16/4 40 mm
Cabeza para giro de cadena, dos cadenas, sin aro 22/5 50 mm
432
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
12244
12258 12257 12252