Page 433 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 433
Aviones de madera
Surform - Cepillo lima
Cepillo pulidor de carpintero profesional No4 - 2”
IRWIN proporciona décadas de experiencia y un diseño probado en esta gama de cepillos para trabajar la madera.
Los cepillos pulidores de carpintero son los que se compran más, porque proporcionan un buen acabado en el trabajo y son ideales para tareas generales.
Afilado de procesión y superficie endurecía que forma una herramienta diseñada para todos los materiales. Cuerpo de aleación de metal fundido. Hoja de corte estándar.
Código de Pedido
C3961804
Hojas Surform
Tipo de hoja
Plano
Longitud, mm
310
Precio Ud. €
16,00
Código de Pedido
C4189531
Cepillo corto 220
Cepillo de metal ajustable para trabajar el grano final. Profundidad y alineación 1 ajustables.
Tamaño
9-3/4” - 2” (50 mm)
Precio Ud. €
60,37
Hojas de recambio Surform
Código de Pedido
C3940961
C3940960
Tipo de hoja
Semiesférico
Plano
Para usar con
5-21-122
5-21-123
Precio Ud. €
4,76
4,04
Cepillo de bloque - 091/2
Código de Pedido Anchura, hoja Precio Ud. €
C3940841 40 mm 36,68
Cepillo metálico Bailey del número 4
Cepillo de metal completamente ajustable para una rectificación en usos generales.
Código de Pedido Anchura, hoja Precio Ud. €
C3958188 50 mm 62,04
IRWIN Record proporciona décadas de experiencia y un diseño probado en esta gama de cepillos para trabajar la madera.
Los cepillos de bloque pueden ajustar la profundidad de corte para trabajos bastos o finos. El cepillo de bloque de ángulo bajo está especialmente diseñado para trabajar con plástico, laminados y otros materiales hechos por el hombre, además de madera.
Código de Pedido Tamaño Precio Ud. €
C4189533 6” (42 mm) - 1-5/8” 12-1/2° 64,55
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
419
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
9460
9679 9678
9596
9598
9455