Page 431 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 431
Sierras y cuchillos Sierras para metales
3906-300-18-100 Hoja de sierra de máquina bi-metálica Sandflex
Arco de sierra para metales TurboCut
Hojas de sierra bimetálicas
Prácticamente irrompible e inastillable. Para uso en diversos metales.
La hoja de sierra bi-metal es virtualmente inastillable e irrompible y tiene un dentado rectificado con precisión para cortar toda clase de metales.
El lomo fabricado en acero para muelles, flexible y robusto, y el dentado realizado en acero rápido de alta resistencia, garantizan que los dientes permanezcan perfectamente afilados durante mucho más tiempo. La hoja Sandflex® combina una excelente capacidad de corte y una mayor resistencia con un alto grado de flexibilidad, ofreciendo un rendimiento muy superior al resto de hojas de sierra convencionales.
Embalaje: -100: 10 paquetes de 10 hojas en caja de plástico transparente con tapa negra -10P: 10 hojas en blíster con gancho para colgar -5P: 5 hojas en blíster con gancho para colgar -3P: 3 hojas, 1 de 18, 1 de 24 y 1 de 32 TPI, en blíster, cajas de 10 unidades -2P: 2 hojas en blíster, cajas de 10 unidades.
Arco de sierra para metales de dos materiales con cambio de hoja rápida y tensión ajustable. Posiciones de la hoja en 90o y 45o. Incluye la hoja.
Código de Pedido
C4972092
C4972093
C4972094
Longitud hoja
TPI Precio Ud. €
300 mm/12 in 18
1,43
Código de
Pedido Longitud
C3959433 12 in
300 mm/12 in
300 mm/12 in
24 1,43
32 1,43
Longitud hoja
300 mm
Precio Ud. €
19,92
Hoja de doble fijo para sierra de arco Dupla
Las innovadoras hojas para sierra de arco Lenox Dupla son las primeras hojas bimetálicas que poseen doble filo, de manera que su vida útil es dos veces superior a la de las hojas de sierra convencionales. Se encuentran disponibles con dentado de 18 tpi y de 24 tpi (tpi = dientes por pulgada).
Marco de sierra para metales FatMax® 5 en 1
Código de Pedido
C3418806
C3418809
C3418811
Longitud
300 mm
300 mm
300 mm
Precio TPI Ud. €
18 1,27
24 1,27
32 1,26
Arco de sierra para metales de dos materiales con cambio de hoja rápida y tensión ajustable. Cinco posiciones para el acceso y la aplicación; Sierra dentada, sierra de placas de yeso, sierra de bajo perfil y posiciones de la hoja en 90o y 45o. Incluye una hoja estándar y otra dentada.
Código de
Pedido TPI
C6925474 18
C6925472 24
Longitud hoja
300 mm
300 mm
Precio Ud. €
2,66
2,66
Hoja de sierra de máquina bi-metálica Sandflex
Código de Pedido
C3973937
Sierra para metal mini
Hojas para sierras de metal Bi-metal T2
300mm x 13mm. Anti-rotura: La construcción Bi-metal permite que las hojas se doblen y sean flexibles.
1
Precio Ud. €
22,32
La hoja de sierra bi-metal es virtualmente inastillable e irrompible y tiene un dentado rectificado con precisión para cortar toda clase de metales.
El lomo fabricado en acero para muelles, flexible y robusto, y el dentado realizado en acero rápido de alta resistencia, garantizan que los dientes permanezcan perfectamente afilados durante mucho más tiempo. La hoja Sandflex® combina una excelente capacidad de corte y una mayor resistencia con un alto grado de flexibilidad, ofreciendo un rendimiento muy superior al resto de hojas de sierra convencionales.
Embalajes: -100: 10 paquetes de 10 hojas en caja de plástico transparente con tapa negra -10P: 10 hojas en blister con gancho para colgar -5P: 5 hojas en blister con gancho para colgar -3P: 3 hojas, 1 de 18, 1 de 24 y 1 de 32 TPI, en blister, cajas de 10 unidades -2P: 2 hojas en blister, cajas de 10 unidades.
Código de Pedido
C4187545
C4187546
C4187547
C4187548
C4187542
C4187543
C4187544
Cantidad del con-
tenido TPI Precio Ud. €
Diseño resistente - empuñadura de aluminio para tareas pesadas. Perfecto para zonas de acceso restingido. Adecuada para realizar cortes a ras Permite una hoja de sierra para metal estándar de 300 mm.
Código de Pedido
C2550382
C3418803
C3418804
10,000 14
10,000 18
10,000 24
10,000 32
100,000 18
100,000 24
100,000 32
20,78
17,93
17,93
17,93
177,75
177,75
177,75
Código de Pedido
C4189405
Longitud hoja
250- 300 mm
Precio Ud. €
8,96
Longitud
250 mm
250 mm
250 mm
TPI Precio Ud. €
18 1,22
24 1,22
32 1,22
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
417
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
9010
9603
9602
8628
212484
26612
9007
8368