Page 432 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 432
Sierras y cuchillos sierras de servicios públicos | Sierras y cuchillos sierras de madera
Serrucho corto plegable y universal
Almacenamiento conveniente para la hoja: Hoja plegada de forma segura en el mango. Diseño compacto: cabe fácilmente en un bolsillo o una caja de herramientas. Hojas intercambiables: utiliza cualquier hoja de serrucho recíproca estándar. Diseño robusto: mango de aluminio resistente con una cómoda empuñadura. Polivalente:
El diseño de pulsador bloquea la hoja en tres posiciones distintas para múltiples aplicaciones de corte.
Sierra de mano Jack 880
Dientes puntiagudos. Son ideales para corte de madera.
Código de Pedido
C4189566
C4189567
C4189568
C4189569
C4189570
Longitud hoja
350mm/ 14”
400mm/ 16”
450mm/ 18”
500mm/ 20”
550mm/ 22”
TPI Precio Ud. €
7T/ 8P 8,26
7T/ 8P 8,52
7T/ 8P 8,78
7T/ 8P 9,04
7T/ 8P 9,29
Código de Pedido
C6023315
369 Serrucho universal para metales
Precio Ud. €
24,34
Sierra de corte fino Jack Xpert
Dientes triplemente rectificados universales para optimar el corte. Hoja rígida de 1mm para un corte estable. Mango ergonómico y confortable con guías para los dedos. Hoja de acero C75 de gran calidad.
Código de Pedido
C3948104
C3948105
Longitud hoja
375mm/ 15”
500mm/ 20”
TPI
10T/ 11P
10T/ 11P
Precio Ud. €
13,48
15,00
Para una gran variedad de materiales, tales como madera, contrachapado, plásticos, aluminio y metales finos.
Dentado templado para un afilado duradero. Fabricado en acero de 1,1 mm de espesor y con un recubrimiento de color negro para una mayor resistencia a la oxidación.
Dispone de una hoja reemplazable, que puede posicionarse en cinco ángulos diferentes.
396-BLADE Hoja de repuesto.
Sierra Jack Xpert Universal
1 Código de Pedido Longitud C3418127 360 mm
TPI Precio Ud. €
13/14 18,27
369-BLADE Hoja de repuesto para el serrucho universal
Para una gran variedad de materiales, tales como madera, contrachapado, plásticos, aluminio y metales finos.
Dentado templado para un afilado duradero. Fabricado en acero de 1,1 mm de espesor y con un recubrimiento de color negro para una mayor resistencia a la oxidación.
Dispone de una hoja reemplazable, que puede posicionarse en cinco ángulos diferentes.
396-BLADE Hoja de repuesto.
Dientes triplemente rectificados universales para optimar el corte. Hoja rígida de 1mm para un corte estable. Mango ergonómico y confortable con guías para los dedos. Hoja de acero C75 de gran calidad.
Código de Pedido Longitud hoja TPI
C2515331 550mm/ 22” 8T/ 9P
244-22-U7/8-HP Serrucho templado universal
Precio Ud. €
13,48
TMSerrucho para cortar material de espesor medio
Dentado universal, con puntas templadas para un afilado duradero
Mango atornillado a la hoja, que puede usarse como aproximación para marcar ángulos de 45a y 90oTM
Código de Pedido Longitud
C3418134 360 mm
TPI Precio Ud. €
13/14 8,73
Código de Pedido
C1250738
C1250739
Longitud TPI
500 mm 7/8
550 mm 7/8
Precio Ud. €
10,92
11,36
418
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
8470
8464
38562
8456
8975
8791
8973