Page 430 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 430
Sierras y cuchillos Sierras para metales
225-PLUS Arco profesional para trabajos pesados
Arco de sierra Ergo
Arco de sierra diseñado según los procesos científicos ERGOTM
Arco de sierra profesional de diseño exclusivo Diseñado de forma ergonómica con mangos de agarre suave
Marco de aluminio sólido que permite una tensión muy alta de la hoja para cortes rectos y precisos
Hoja centrada para equilibrio y precisión
Mecanismo de tensión de la hoja de cambio rápido, para un cambio de hoja sencillo y rápido
Puede emplearse también como una sierra de calar Se suministra con la hoja Sandflex® bi-metal de 300 mm, 24 TPI, irrompible e inastillable, con excelente capacidad de corte
Código de Pedido Precio Ud. €
C1250897 26,85
Arco de sierra (223/224)
Un arco de sierra tradicional de nivel superior con cómodo mango de agarre suave y longitud adicional que permite picar materiales más espesos
La empuñadura especial en la parte frontal ofrece un buen apoyo para la mano de guía para un extraordinario rendimiento
Se puede montar una hoja alternativa de 90o para cortar a nivel
Se suministra con la hoja Sandflex® bi-metal de 300 mm, 24 TPI, irrompible e inastillable, con excelente capacidad de corte
Sierra I-25 de alta tensión (125kg/ 25000 PSI)
Un marco profesional con un arco fuerte
Permite una tensión de la hoja muy elevada, para cortes precisos y exactos
Dispone de un mecanismo de tensión de la hoja accionado por muelle, para un fácil cambio de hoja La parte superior del arco es hueca y se puede utilizar para el almacenaje de hojas.
Puede emplearse también como una sierra de calar Se suministra con una hoja Sandflex® bi-metal de 12” (300 mm), 24 TPI, irrompible e inastillable, con excelente capacidad de corte
El metal ergonómico da tensión a la hoja y previene que la hoja salga al caer. La tensión del metal hace que sea una herramienta de gran durabilidad. La empuñadura suave proporciona confort y previene deslizamientos. Almacenaje de hojas para que no haga falta buscarlas. Montura de la hoja de 90o 55o para serrar objetos grandes. Serrucho para serrar en sitios apartados.
Código de
Pedido Material TPI
C3983197 Bimetálico 24
Arco de sierra ligero
Precio Ud. €
16,37
Código de Pedido
C1250709
Longitud
300 mm
Precio Ud. €
14,67
Arco de sierra 319
1 Un arco de sierra profesional
Mangos cómodos de empuñadura suave
El núcleo de tubo de acero con cubierta de plástico permite una elevada tensión de la hoja para cortes rectos y precisos
Puede emplearse también como una sierra de calar Se suministra con la hoja Sandflex® bi-metal de 300 mm, 24 TPI, irrompible e inastillable, con excelente capacidad de corte
La perilla de tensión frontal ajusta la tensión de la hoja a 30,000 psi. Agarres ergonómicos.
Código de
Pedido Longitud hoja
C3974580 300 mm
Precio Ud. €
16,23
Código de Pedido
C3417569
Precio Ud. €
10,58
Sierra para metal de alta tensión HT50
Código de Pedido
C1250893
Precio Ud. €
16,28
Sierra I-75 de baja tensión (75 kg/ 15000PSI)
Una anilla previene que la hoja salga al caer. La empuñadura ergonómica proporciona confort. La tensión del metal hace que sea una herramienta de gran durabilidad. Montura de la hoja de 90o 180o para serrar objetos grandes.
Código de
Pedido Material TPI
C2147967 Bimetálico 24
Precio Ud. €
Construcción única de doble viga. Permite que la hoja se tensione hasta 50,000 psi, dando como resultado cortes rápidos y rectos. Almacenamiento conveniente para la hoja No se necesitan herramientas para almacenar hasta 5 hojas adicionales. La empuñadura de goma permite un un manejo firme aún en entornos mojados o sucios.
Código de
Pedido Longitud hoja Precio Ud. €
C3972031 300 mm 28,90
12,47
416
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
41258
8453
8757
41259
41260
8812
8815
8787