Page 428 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 428
Sierras y cuchillos Sierras para metales
228-32-10P Hojas mini-arco
Sierra para metales profesional
Hoja de repuesto para mini-arcos de sierra
Fabricada en acero al carbono templado, dentado fresado y triscado Para corte de metales: 12 dientes/cm, 32 dientes/pulgada
Código de Pedido Longitud TPI
C1250713 150 mm 32
Hojas de minisierra
Hoja de repuesto para mini-arcos de sierra
Fabricada en acero al carbono templado, dentado fresado y triscado Para corte de metales: 12 dientes/cm, 32 dientes/pulgada
Para corte de madera: 6 dientes/cm, 15 dientes/pulgada
-100 : 10 paquetes de 10 hojas, en caja
-10P: 10 hojas en blíster con gancho para colgar
-5P: 5 hojas en blíster con gancho para colgar
Precio Ud. €
2,29
El bastidor ligero y rígido ofrece un corte preciso. Dispositivo de tensado con elevado efecto de palanca. Indicada solo para hojas de 300 mm.
Código de Pedido
C4971981
Sierra de metales para trabajos pesados
Precio Ud. €
13,77
1 Código de Pedido Precio Ud. € C3411498 1,94
Sierra para metales ajustable
Marco y empuñadura de dos materiales con diseño ergonómico. El núcleo cubierto de fibra de vidrio absorbe los impactos para comodidad del operador. Cambio de hoja sencillo y rápido. Se suministra con la hoja bimetálica TPI Roebuck 300 x 12,5 x 18.
Código de Pedido Precio Ud. €
C4971982 23,04
Marco de sierra profesional de cambio rápido
Marco ajustable. Las hojas de recambio pueden almacenarse en el arco tubular. Mango fundido a presión con empuñadura protegida y tuerca de tensión de hoja exclusiva. Apta para hojas de 250 mm y 300 mm.
Código de Pedido Precio Ud. €
C4971656 14,41
Construcción para trabajos pesados. La hoja puede fijarse en un ángulo de 55 grados para cortes a ras. Empuñadura confort ergonómica de caucho. Puede utilizarse como una sierra de calar. Almacena hasta 9 hojas adicionales. Mando de fundición a presión de aluminio con empuñadura de TPR.
Código de Pedido Longitud hoja Precio Ud. €
C5074229 300mm 25,98
414
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
26639
41263 8365
33464 26941
26939