Page 427 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 427
Sierras y cuchillos | Sierras y cuchillos Sierras para metales
Cúter de seguridad para precintos
2820EF3 Navaja de bolsillo
Navaja de bolsillo plegable para electricista Acero especial
Mango de plástico
218 Mini-arco
Mini-arco con arco de acero sólido zincado plateado Se completa con una hoja de (6 & 39;& 39;) 32 TPI, para serrado de metales
218 va en una funda de protección.
Armazón de plástico ABS de alta visibilidad. Hoja reemplazable para mayor comodidad.
Código de Precio Pedido Ud. €
C6703907 ***
Hoja de cuchilla
Hoja de cuchilla industrial de filo único con base de aluminio envuelta de forma individual IND002 - caja de 100 hojas
Código de Precio Pedido Ud. €
C5103028 8,70
Rascador de metal
Rascador de metal para hojas de un solo filo IND002.
Código de Precio Pedido Ud. €
C5103030 2,44
Código de Pedido
C3416962
Longitud
170 mm
Longitud hoja
70 mm
Precio Ud. €
7,14
Código de Pedido
C1250700
Longitud
150 mm
Precio Ud. €
1,94
Arcos de minisierra
2820EF4 Navaja de bolsillo para electricista
Mini-arco con arco de perfil de acero sólido zincado plateado
Mango reforzado con fibra de vidrio para un cómodo agarre
Dispositivo de tensado de hoja práctico y sencillo Se completa con una hoja de 150mm, 32 TPI, para serrado de metales
Código de
Pedido
C1250794
Hojas de sierra junior madera 6”x32TPI
1
Navaja de bolsillo plegable para electricista Doble hoja con mango de plástico
Precio Ud. €
7,44
Código de Pedido
C3416963
Longitud
180 mm
Precio Longitud hoja Ud. €
70/80 mm 8,78
Marco de sierra 150 mm Junior
Paquete de 10 hojas de corte de madera de calidad profesional. Fabricadas conforme a BS 6271.
Código de Pedido
C6006291
Hojas de sierra junior metal 6”x32TPI
Precio Ud. €
0,91
2820EF2 Navaja de bolsillo
Navaja de bolsillo plegable para electricista Hoja acero inoxidable con mango de plástico Forma pelacables
Recubierto con pintura en polvo anti-corrosiva. Se suministra con hoja profesional de corte de metal 32TPI.
Código de Precio Pedido Ud. €
C4971700 3,65
Código de Pedido
C3416961
Precio Ud. €
8,40
Paquete de 10 hojas de corte de metal de calidad profesional. Fabricadas conforme a BS 6271.
Longitud
200 mm
Longitud hoja
65 mm
Código de Pedido
C6006290
Precio Ud. €
1,25
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
413
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
8696
35984
35980 200278
26901
8698
8697
36341
36342
41264 8364