Page 401 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 401
Herramientas anti-chispas Archivos | Herramientas no generadoras de chispas Sierra para metales | Herramientas anti-chispas cepillo de alambre | Herramientas no generadoras de chispas Cuchillo | Tijeras | Rasquetas | Herramientas anti-chispas Pala | Herramientas anti-chispas de la selección
Limas antichispas, 8”
Cuchillo antichispas
Material: Cobre de berilio (Cu-Be)
Espátulas rígidas antichispas
Código de Pedido
C2694126
Longitud total
250 mm
Precio Ud. €
90,00
Material: Cobre de berilio (Cu-Be)
Material: Cobre de berilio (Cu-Be)
Tijeras antichispas
Material: Cobre de berilio (Cu-Be)
Código de Pedido
C2717268
C2717269
Anchura, hoja
60 mm
80 mm
Precio Ud. €
74,50
97,00
Código de Pedido
C6016500
C6016501
C6016502
C6016503
C6016504
Longitud total
200 mm
200 mm
200 mm
200 mm
200 mm
Tipo
Hand
Half-round
Round
Three-square
Square
Precio Ud. €
106,50
105,50
110,50
103,00
103,00
Pala antichispas
Sierra para metales y hoja antichispas
Material: Cobre de berilio (Cu-Be)
Código de Pedido
C6016505
Longitud total
225 mm
Precio Ud. €
152,00
Código de Pedido
C2693658
Longitud hoja
300 mm
Precio Ud. €
330,00
Rasquetas anti-chispas
Material: Cobre de berilio (Cu-Be)
1
Código de Pedido
C6016468
C6016469
Longitud total
250 mm
350 mm
Precio Ud. €
97,50
148,00
Material: Cobre de berilio (Cu-Be)
Cepillo con alambres antichispas
Código de Pedido
C6016499
Precio Ud. €
325,00
Anchura, hoja
240 mm
Raspador de pared antichispas
Pico antichispas
Material: Cobre de berilio (Cu-Be)
Material: Cobre de berilio (Cu-Be)
Código de Pedido
C2393442
Longitud total
294 mm
Precio Ud. €
42,50
Material: Cobre de berilio (Cu-Be)
Código de Pedido
C6016498
Precio Ud. €
411,00
Código de Pedido
C2393439
Anchura, hoja Longitud total
100 mm 220 mm
Precio Ud. €
183,00
Longitud total
410 mm
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
387
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
45582
45580
45579
45578
45551
45584
45583
45575
45576
45577