Page 400 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 400
Herramientas anti-chispas Martillos | Cuñas | Punzones | Cinceles | Palanca
Martillo de fragua antichispas, Mango de madera
Extractores de pasadores antichispas
Material: Cobre de berilio (Cu-Be)
Material: Cobre de berilio (Cu-Be)
Código de Pedido
C2702463
C6016492
Tamaño de martillo Longitud total
Peso neto
5000 g
8000 g
Precio Ud. €
824,00
1295,00
Código de Pedido
C6016394
C6016395
C6016396
Longitud total
110 mm
110 mm
115 mm
Tip tamaño
3 mm
4 mm
6 mm
8 mm
Precio Ud. €
15,00
34,00
51,50
59,00
179 mm 900 mm
190 mm 900 mm
Martillo de cara blanda antichispas
C6016554 120 mm
Cinceles planos antichispas
Material: Cobre de berilio (Cu-Be)
Material: Cobre de berilio (Cu-Be)
Código de Pedido
C6016494
Tamaño martillo
130 mm
de
Precio Ud. €
167,00
Frente diámetro
52 mm
Longitud total
370 mm
Código de Pedido
C2393450
C2706214
Anchura, hoja
22 mm
24 mm
Longitud total
200 mm
300 mm
Precio Ud. €
97,50
192,50
Botadores antichispas
1 Material: Cobre de berilio (Cu-Be) Código de
Precio Ud. €
41,00
51,00
61,00
Cincel hexagonal antichispas
Material: Cobre de berilio (Cu-Be)
Pedido
C6016391
C6016392
C6016393
Longitud total
150 mm
150 mm
150 mm
Tip tamaño
5 mm
8 mm
10 mm
Código de Pedido
C6016495
C6016496
C6016497
Tamaño
10,0 mm
14 mm
17,00 mm
Longitud total
150 mm
200 mm
350 mm
Precio Ud. €
38,00
61,50
198,50
Cuñas antichispas
Material: Cobre de berilio (Cu-Be)
Palanca antichispas con extremos curvados en punta y planos
Código de Pedido
C2717264
C2717265
C6016397
Precio Ud. €
33,50
113,00
191,00
Material: Cobre de berilio (Cu-Be)
Anchura, hoja
40 mm
40 mm
40 mm
Longitud total
150 mm
230 mm
250 mm
Código de Pedido
C2717266
C4982509
C6016470
Anchura, hoja
24 mm
24 mm
30 mm
Longitud total
500 mm
800 mm
1000 mm
Precio Ud. €
257,00
422,00
870,00
386
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
45528
45525 45573 45571
45552
45574
45527
45526