Page 399 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 399
Herramientas no generadoras de chispas Alicates | Herramientas anti-chispas Martillos
Martillo de montador antichispas, Mangos de madera
Alicates articulados antichispas
Alicates de corte diagonal antichispas
Material: Cobre de berilio (Cu-Be)
Código de Pedido
C2698592
Longitud total
160 mm
Precio Ud. €
137,00
Material: Cobre de berilio (Cu-Be)
Material: Cobre de berilio (Cu-Be)
Código de Pedido
C2393424
C2702461
Peso neto
500 g
1000 g
Precio Ud. €
87,00
167,50
Código de Pedido
C2699917
Capacidad, garras max
32 mm
Longitud total
250 mm
Precio Ud. €
204,50
Llaves de tubo resistentes antichispas
Martillos de bola antichispas, cabezas redondas
Alicates de punta estriada extralarga anti- chispas
Material: Cobre de berilio (Cu-Be)
Código de Pedido
C2699945
C2699914
C2699915
C2699916
C2699946
Capacidad, garras max
1inch gas
1.1/2inch gas
2inch gas
2.1/2inch gas
3inch gas
Longitud total
250 mm
300 mm
350 mm
450 mm
600 mm
Precio Ud. €
223,00
250,00
313,00
486,00
720,00
Material: Cobre de berilio (Cu-Be)
Material: Cobre de berilio (Cu-Be)
Código de Pedido
C4982501
Precio Ud. €
58,00
Código de Pedido
C6016487
Longitud total
150 mm
Precio Ud. €
122,00
Longitud total
280 mm
Peso neto
340 g
Mazas antichispas, Mangos de madera
1
Alicates de punta estriada plana extralarga antichispas
Llave de tubo antichispas, modelo sueco, hechas de aleación de cobre/berilio
Material: Cobre de berilio (Cu-Be)
Material: Cobre de berilio (Cu-Be)
Código de Pedido
C2393426
C2393427
Tamaño de martillo
118 mm
126 mm
Peso neto
1500 g
2000 g
Precio Ud. €
242,00
307,00
Material: Cobre de berilio (Cu-Be)
Código de Pedido
C6016443
Capacidad, garras max
2inch
Longitud total
530 mm
Precio Ud. €
694,00
Código de Pedido
C6016486
Longitud total
150 mm
Precio Ud. €
122,00
Martillo raspador antichispas, Mango de madera
Llaves para tubos de cadenas reversibles resistentes antichispas
Cortatubos antichispas para tubos de gas
Material: Cobre de berilio (Cu-Be)
Material: Cobre de berilio (Cu-Be)
Material: Cobre de berilio (Cu-Be)
Código de Pedido
C2700975
C2700976
Precio Ud. €
869,00
Código de Pedido
C2702462
Longitud total
315 mm
Precio Ud. €
121,00
Código de Pedido
C6016442
Diametro del cuter
50 mm
Longitud total
375 mm
Precio Ud. €
515,00
Diámetro
100 mm
200 mm
Longitud total
600 mm
900 mm
Peso neto
500 g
1470,00
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
385
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
45539 45561
45562
45556
45542
45541
45540
45557
45568
45569
45567
45565