Page 398 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 398
Herramientas no generadoras de chispas Llaves | Destornilladores | Llaves hex | Alicates
Vasos bihex. antichispas con cuadrado 1/2”
Alargaderas de llave 3/4” antichispas
Material: Cobre de berilio (Cu-Be)
Destornilladores antichispas Phillips
Código de Pedido
C6016457
Longitud total
200 mm
Precio Ud. €
180,00
Material: Cobre de berilio (Cu-Be)
Código de Pedido
C2697334
C2697335
C2697336
Longitud del eje
100 mm
150 mm
200 mm
Tamaño de la punta PH
Precio Ud. €
Vasos manuales bihex. antichispas con cuadrado 3/4”
Material: Cobre de berilio (Cu-Be)
1 41,50
2 54,50
3 67,00
Código de Pedido
C2706230
C2706231
C2706232
C2706233
C2706234
C2706235
C2706236
C2706237
C2706238
C2706239
C2706240
C2706241
C2706242
C2706243
C2706244
C2706245
C2706246
C2706247
C2706248
C2706249
Tamaño
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
15 mm
16 mm
17 mm
18 mm
19 mm
20 mm
21 mm
22 mm
24 mm
25 mm
26 mm
27 mm
28 mm
30 mm
32 mm
Precio Ud. €
55,00
58,00
61,00
64,00
65,00
67,00
69,50
71,50
74,00
76,50
77,50
80,00
82,00
97,00
105,00
112,00
118,00
124,50
138,50
152,00
Llaves hexagonales antichispas
Material: Cobre de berilio (Cu-Be)
Código de Pedido
C6016445
C6016446
C6016447
C6016448
C6016449
C6016450
C6016451
C6016452
C6016453
C6016454
C6016455
C6016456
Tamaño
24 mm
26 mm
27 mm
28 mm
30 mm
32 mm
34 mm
36 mm
38 mm
41 mm
46 mm
50 mm
Precio Ud. €
124,00
145,50
153,00
160,00
182,00
205,50
221,50
238,00
254,00
279,00
330,00
363,00
Material: Cobre de berilio (Cu-Be)
1
Código de Pedido
C2697899
C2697900
C2697901
C2697902
C2697903
C2697904
C2697905
C2697906
C2697907
C2697908
Tamaño
2 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
12 mm
Precio Ud. €
57,00
62,50
65,00
66,50
69,50
74,00
76,50
80,00
82,00
97,50
Carraca de cuadrado pasante 3/4” anti- chispas
Destornilladores antichispas ranurados
Alicates de combinación antichispas
Material: Cobre de berilio (Cu-Be)
Código de Pedido
C6016557
Longitud total
300 mm
Precio Ud. €
267,00
Material: Cobre de berilio (Cu-Be)
Código de Pedido
C6016488
C2697331
C6016489
C2697332
C6016490
C2697333
Tip Longitud del eje tamaño
Precio Ud. €
27,50
38,50
43,50
53,50
57,00
83,50
75 mm
100 mm
150 mm
150 mm
200 mm
250 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
8 mm
10 mm
Material: Cobre de berilio (Cu-Be)
Código de Pedido
C2699918
Longitud total
200 mm
Precio Ud. €
161,00
384
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
45549
45543
45563
45547
45548
45560
45536
45564