Page 388 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 388
Herramientas no generadoras de chispas Llaves | Herramientas no generadoras de chispas Destornilladores
Llave Acodada Antichispa Al-Bron
Llave Estrella De Golpe Antichispa Al-Bron
Destornillador Mecanico Antichispa Cu-Be
Código de Pedido
C2119453
C2119455
C2119459
C2119462
C2119466
C2119467
C2119471
C2119474
C2119475
C2121264
C2119479
C2119480
C2119483
Tamaño
6-7 mm
8-9 mm
10-11 mm
12-13 mm
14-15 mm
16-17 mm
18-19 mm
20-22 mm
21-23 mm
24-26 mm
25-28 mm
27-29 mm
30-32 mm
Precio
Ud. € Código de
57,44 Pedido 60,06 C2119759 64,54 C2119760 70,99 C2119761 74,01 C2119762 81,40 C2119763 85,04 C2119764 98,86 C2119765 98,86 C2119766
114,52 C2119768 114,52 C2119769 148,46 C2119770 181,17 C2119771
C2119772
C2119773
C2119774
C2119775
C2119776
C2119777
C2119778
C2119779
C2119781
Precio Ud. €
63,85
72,69
84,34
88,47
105,71
158,55
176,36
195,21
244,37
264,54
279,11
312,85
352,91
394,07
477,45
565,63
650,41
742,94
783,19
911,26
1082,64
Código de Pedido
C2120858
C2120859
C2120860
C2120861
C2120862
C2120863
C2120864
C2120865
C2120866
C2120867
C2120868
C2120869
C2120870
C2120872
C2120871
C2120874
C2120873
C2120875
C2120876
Tip tamaño Longitud hoja
Precio Ud. €
30,53
35,33
38,55
40,15
42,60
44,98
47,42
49,80
52,25
60,27
64,25
68,31
82,76
102,29
97,99
108,45
128,50
132,56
161,47
Tamaño
24 mm
27 mm
30 mm
32 mm
36 mm
41 mm
46 mm
50 mm
55 mm
60 mm
65 mm
70 mm
75 mm
80 mm
85 mm
90 mm
95 mm
100 mm
105 mm
110 mm
120 mm
3 mm
4,5 mm
3 mm
4 mm
5 mm
4 mm
5 mm
6 mm
6 mm
6 mm
7 mm
8 mm
8 mm
10 mm
9 mm
11 mm
10 mm
11 mm
11 mm
50 mm
50 mm
75 mm
75 mm
75 mm
100 mm
100 mm
100 mm
125 mm
150 mm
150 mm
150 mm
200 mm
200 mm
250 mm
250 mm
300 mm
300 mm
350 mm
Llave Estrella De Golpe Antichispa Cu-Be
Destornillador Mecanico Antichispa Al-Bron
Llave Ajustable Antichispa Cu-Be
1
Código de Pedido
C2118979
C2118980
C2118981
C2118982
C2118983
C2118984
C2118985
C2118986
C2118988
C2118989
C2118990
C2118991
C2118992
C2118993
C2118994
C2118995
C2118996
C2118997
C2119750
C2119751
C2119753
Tamaño
24 mm
27 mm
30 mm
32 mm
36 mm
41 mm
46 mm
50 mm
55 mm
60 mm
65 mm
70 mm
75 mm
80 mm
85 mm
90 mm
95 mm
100 mm
105 mm
110 mm
120 mm
Precio Ud. €
93,98
119,39
138,10
146,00
173,33
259,52 Código de 289,59 Pedido
336,47 C2120118
400,73 C2118796
431,89 C2118797
462,92 C2118798
513,50
579,03
635,81
770,26
912,00
1049,24
1198,23
1267,13
1462,86
1798,67
Código de Pedido
C2120879
C2120880
C2120881
C2120882
C2120883
C2120884
C2120885
C2120886
C2120887
C2120888
C2120889
C2120890
C2120891
C2120893
C2120892
C2120895
C2120894
C2120896
C2120897
Tip Precio
Longitud total
6 in
8 in
10 in
12 in
Precio Ud. €
105,21
143,47
191,28
212,54
tamaño
3 mm
4,5 mm
3 mm
4 mm
5 mm
4 mm
5 mm
6 mm
6 mm
6 mm
7 mm
8 mm
8 mm
10 mm
9 mm
11 mm
10 mm
11 mm
11 mm
Longitud hoja
50 mm
50 mm
75 mm
75 mm
75 mm
100 mm
100 mm
100 mm
125 mm
150 mm
150 mm
150 mm
200 mm
200 mm
250 mm
250 mm
300 mm
300 mm
350 mm
Ud. €
18,31
18,38
19,04
19,24
19,32
20,16
20,31
31,35
37,53
38,20
38,69
46,94
48,36
75,59
75,49
79,55
86,73
95,61
119,71
374
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
42243
45597
42250
45599
45595
42253