Page 390 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 390
Herramientas no generadoras de chispas Llaves hex | Herramientas no generadoras de chispas Alicates
Llave Hexagonal Antichispa Cu-Be
Alicate Universal Antichispa Al-Bron
Código de Pedido
C2119069
C2119070
C2119071
C2119072
C2119073
C2119074
C2119075
C2119076
C2119077
Tamaño
2 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
Precio Ud. €
41,18
42,73
43,28
45,46
50,10
53,28
72,99
92,87
100,47
Código de Pedido
C2119206
C2119207
Longitud total
160 mm
180 mm
Precio Ud. €
153,34
159,47
Alicate Boca Plana Antichispa Cu-Be
Llave Hexagonal Antichispa Al-Bron
Código de Pedido
C2118782
Longitud total
160 mm
Precio Ud. €
118,22
Alicate Boca Plana Antichispa Al-Bron
Código de Pedido
C2119963
C2119964
C2119965
C2119966
1 C2119967 C2119968
C2119969
C2119970
C2119971
Tamaño
2 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
Precio Ud. €
28,86
29,90
30,30
31,80
35,06
37,30
51,10
65,00
70,34
Alicate Universal Antichispa Cu-Be
Código de Pedido
C2119209
C2119208
Longitud total
160 mm
200 mm
Precio Ud. €
82,76
165,61
Alicate Telefonista Antichispa Cu-Be
Código de Pedido
C2118779
C2118780
C2118781
Longitud total
160 mm
180 mm
200 mm
Precio Ud. €
219,07
227,82
236,58
Código de Pedido
C6053812
C6053814
C2118785
Longitud total
160 mm
180 mm
200 mm
Precio Ud. €
227,00
248,85
249,52
376
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
42262
45601 42251
42271
45603
42267 45602