Page 389 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 389
Herramientas no generadoras de chispas Destornilladores
Destornillador Electricista Antichispa Cu-Be
Destornillador Philips Antichispa Al-Bron
Código de Pedido
C6053808
C6053809
C6053810
C2120246
C2120245
C6053811
C2120904
C2120248
C2120249
Tip tamaño
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
4 mm
8 mm
5 mm
10 mm
10 mm
Longitud hoja
50 mm
100 mm
100 mm
100 mm
150 mm
150 mm
200 mm
200 mm
300 mm
Precio Ud. €
24,11
26,64
33,80
34,89
35,17
50,74
64,22
63,44
76,12
Código de Pedido
C2121350
C2120261
C2120262
C2120263
C2120264
Tamaño de la punta PH
PH-0
PH-1
PH-2
PH-3
PH-4
Longitud hoja
60 mm
80 mm
100 mm
150 mm
200 mm
Precio Ud. €
18,65
19,53
23,09
39,08
57,72
Destornillador Pozidriv Antichispa Cu-Be
Destornillador Electricista Antichispa Al-Bron
Código de Pedido
C2120250
C2120251
C2120905
C2120253
C2120252
C2120254
C2120906
C2120255
C2120256
Tip tamaño
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
4 mm
8 mm
5 mm
10 mm
10 mm
Longitud hoja
50 mm
100 mm
100 mm
100 mm
150 mm
150 mm
200 mm
200 mm
300 mm
Precio Ud. €
16,86
18,65
24,07
24,42
21,32
35,51
45,87
44,40
53,28
Código de Pedido
C6053820
C6053822
C6053824
C4000799
C6053827
Tamaño de la punta PZ
PZ-0
PZ-1
PZ-2
PZ-3
PZ-4
Longitud hoja
50 mm
75 mm
100 mm
150 mm
200 mm
Precio Ud. €
26,90
27,91
32,99
55,83
82,46 1
Destornillador Pozidriv Antichispa Al.Bron.
Destornillador Philips Antichispa Cu-Be
Código de Pedido
C6053815
C6053816
C6053817
C6053818
C2120260
Tamaño de la punta PH
PH-0
PH-1
PH-2
PH-3
PH-4
Longitud hoja
60 mm
80 mm
100 mm
150 mm
200 mm
Precio Ud. €
26,90
27,91
32,99
55,83
82,47
Código de Pedido
C6053819
C6053821
C6053823
C6053825
C6053826
Tamaño de la punta PZ
PZ-0
PZ-1
PZ-2
PZ-3
PZ-4
Longitud hoja
50 mm
75 mm
100 mm
150 mm
200 mm
Precio Ud. €
18,65
19,53
23,09
39,07
57,72
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
375
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
42259 45594 42254
45600 42261 45596