Page 357 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 357
Herramientas VDE - destornilladores | Herramientas VDE - Llaves hexagonales
Varilla de sustitución VDE Kraftform Kompakt ranurada
Aplicación:Para tornillos de ranura en cruz Phillips-Recess Varilla:Aislada, probada de forma individual según IEC 60900 : 2004 Arrastre:Hexagonal de 9 mm con entrada achaflanada Realización:Bruñido, punta negra tipo Black Point
CONJUNTO DE 6 DESTORNILLADORES DE TRINQUETE, 1000V
Conjunto de seis destornilladores de trinquete aislados de 1000VContenido: 4 x ranurados (2,5;3; 4; 5,5mm), PZ1, PZ2Destornilladores de trinquete de 48 dientes para trabajar en equipos de baja tensión de hasta 1000VHojas delgadas, un
30 % más finasFunción de liberación de hoja patentada con pulsadorCapacidad de tolerancia de torque alto y resistencia de por vidaApto para modos (fijos) de giro hacia la izquierda, hacia la derecha y sin trinqueteLa selección de modo se realiza rápidamente cambiando el disco direccional en la cara delantera de la herramientaCertificación VDEProbados hasta los 10.000 voltios
Código de Pedido
C4190496
C4190497
C4190498
C4190499
C4190500
Longitud del eje
154 mm
154 mm
154 mm
154 mm
154 mm
Tamaño
2,5 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
Precio Ud. €
3,62
4,01
4,45
4,89
5,27
MANGO DE DESTORNILLADOR DE TRINQUETE, 1000V
Código de Pedido
C6755100
Llave hexagonal de seguridad
Precio Ud. €
***
Mango para destornillador de trinquete de 1000V con hojas intercambiablesPulsador patentado con función de liberaciónMango de dos materiales
Código de Precio
Pedido
C6745335
CONJUNTO DE 6 DESTORNILLADORES DE TRINQUETE, 1000V
Ud. €
***
1
Conjunto de seis destornilladores de trinquete aislados de 1000VContenido: 4 x ranurados (2,5;3; 4; 5,5mm), PH1, PH2Destornilladores de trinquete de 48 dientes para trabajar en equipos de baja tensión de hasta 1000VHojas delgadas, un
30 % más finasFunción de liberación de hoja patentada con pulsadorCapacidad de tolerancia de torque alto y resistencia de por vidaApto para modos (fijos) de giro hacia la izquierda, hacia la derecha y sin trinqueteLa selección de modo se realiza rápidamente cambiando el disco direccional en la cara delantera de la herramientaCertificación VDEProbados hasta los 10.000 voltios
Llave hexagonal aislada
Para trabajos en equipos de baja tensión hasta 1000 voltios IEC 60900
Aleación de acero de alto rendimiento
3 capas de aislamiento con diferentes colores
Código de Precio Pedido Ud. €
C6182311 ***
Código de Pedido
C3998680
C3998681
C3998682
C3998683
C3998684
C3998685
C3998686
C3998678
C3998679
Tamaño
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
12 mm
Precio Ud. €
7,27
7,52
7,45
7,59
7,96
8,40
8,68
9,42
10,59
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
343
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
199173
199191 10440
41404
199178