Page 356 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 356
Herramientas VDE - destornilladores
Juego de destornilladores VDE dinamométricos ajustables Kraftform Kompakt 1.2 - 3.0Nm. Juego 15 piezas
Varilla de sustitución VDE Kraftform Kompakt Phillips
Aplicación:Para tornillos de ranura en cruz Phillips-Recess Varilla:Aislada, probada de forma individual según IEC 60900 : 2004 Arrastre:Hexagonal de 9 mm con entrada achaflanada Realización:Bruñido, punta negra tipo Black Point
Código de Pedido
C4190491
C4190492
C4190493
Longitud del eje
154 mm
154 mm
154 mm
Tamaño de la punta Precio PH Ud. €
0 2,88
1 3,57
2 4,85
Juego de 15 destornilladores dinamométricos ajustables VDE aislados para 1000V para su uso con varillas de destornillador intercambiables VDE Kraftform Kompakt. • Precisión ± 6% (EN ISO 6789)
• Valor de par fácil de fijar.
• Señal claramente audible y perceptible de exceso de carga cuando se supera el valor prefijado.
• Par ilimitado para trabajos de desapriete manual.
• Sistema de mango/varillas intercambiables Kraftform para una rápida sustitución de varillas.
• Cambio rápido de varilla: Solo hay que introducir la varilla en el plato y el mecanismo de bloqueo automático garantiza una fijación segura. Para retirar la varilla, solo hay que empujar el aro de deslizamiento hacia abajo y extraerlo.
• El juego tiene varias varillas intercambiables extra finas VDE Kompakt, ideales para un uso con RCBO, terminales de resorte u otros componentes con tornillos embutidos.
• En funda de cinturón robusta
• El juego incluye: 1 soporte de mano VDE 7441, 1.2 – 3.0Nm, 14 varillas intercambiables de 154 mm: ranuradas 2.5mm*; 3.5mm; 4.0mm; 5.5mm / Phillips PH 1; PH 2 / Pozi PZ 1; PZ 2 / Pozi PlusMinus MCB PZ/S #1; PZ/S #2 (PlusMinus) / Torx TX 10*; TX 15; TX 20; TX25 (* Los tamaños marcados con asterisco no son Extra-Slim)
Varilla de sustitución VDE Kraftform Kompakt Phillips Extra Slim
Código de Pedido
C4198364
C4198365
Tamaño de la punta PH
1
2
Longitud del eje
154 mm
154 mm
Precio Ud. €
4,10
5,57
Varilla de sustitución VDE Kraftform Kompakt Pozidriv
1
Código de Pedido
C5043536
Precio Ud. €
158,02
Aplicación:Para tornillos de ranura en cruz Phillips-Recess Varilla:Aislada, probada de forma individual según IEC 60900 : 2004 Arrastre:Hexagonal de 9 mm con entrada achaflanada Realización:Bruñido, punta negra tipo Black Point
Varilla de sustitución VDE Kraftform Kompakt Extra Slim ranurada
Código de Pedido
C4190501
C4190502
C4190503
Tamaño de la punta Longitud del eje PZ
154 mm 0
154 mm 1
154 mm 2
Precio Ud. €
3,23
4,00
5,41
Varilla de sustitución VDE Kraftform Kompakt Pozidriv Extra Slim
Código de Pedido
C4198361
C4198362
C4198363
Espesor de la punta
0,6 mm
0,8 mm
1 mm
Ancho de la punta
3,5 mm
4 mm
5,5 mm
Longitud del eje
154 mm
154 mm
154 mm
Precio Ud. €
3,92
4,64
5,51
Código de Pedido
Tamaño de la punta PZ
Longitud del eje
Precio Ud. €
C4198368 1 C4198369 2
154 mm 4,61 154 mm 6,21
342
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
11340
37131
11341
11343
10441
10434