Page 355 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 355
Herramientas VDE - destornilladores
Juego de destornilladores VDE intercambiables Kraftform Kompakt con dos mangos iguales, 17 piezas
Juego de 33 piezas VDE Extra Slim Kraftform Kompakt
Juego compacto de 17 piezas con destornilladores VDE con aislamiento e intercambiables, diseñado para reducir la cantidad de herramientas que necesita llevar consigo. Las 15 varillas de destornillador cubren todos los tipos de tornillos más frecuentes y la disponibilidad de dos mangos iguales reduce la necesidad
de cambiar de varillas. Los mangos multicomponente Kraftform se han diseñado para una gran comodidad durante un uso prolongado. Las varillas se fabrican mediante un proceso de gran precisión a partir de acero «para puntas» de la más alta calidad, de modo que se consigue un larga vida útil y un ajuste preciso. En el juego se incluyen varillas para tornillos MCB y para tornillos rebajados RCBO. Todas las varillas VDE Wera Kompakt son intercambiables entre unos juegos y otros. Calificación VDE para 1000 V.
El juego contiene: 817 VDE 1 x 9x102 - 247 1 x 0.5x3.0x70 - KK 60 i 1 x 0.4x2.5x154 - KK 60 iS 1 x 0.6x3.5x154 - 1 x 0.8x4.0x154 - 1 x 1.0x5.5x154 - KK 62 iS PH 1 x PH 1x154 - 1 x PH 2x154\r\nKK 65 iS PZ 1 x PZ 1x154 - 1 x PZ 2x154\r\nKK 65 iS PZ/S 1 x # 1x154 - 1 x # 2x154\r\nKK 67 i TX 1 x TX 10x154*\r\nKK 67 iS TX 1 x TX 15x154 - 1 x TX 20x154\r\n1 x TX 25x154
El juego Kraftform Kompakt VDE incluye un mango aislado y varillas intercambiables aisladas, que se pueden colocar sin necesidad de utilizar ninguna herramienta especial. Puede almacenar y llevar las herramientas en un cinturón porta herramientas robusto, para tenerlas siempre a mano. El sistema de mango para varillas intercambiables permite cambiar las varillas necesarias para una gran variedad de aplicaciones de una manera rápida. Todos los juegos Kraftform Kompakt VDE han sido probados individualmente en agua a 10.000 voltios, según la DIN EN 60900 (IEC 60900:2004). El cumplimiento de esta norma garantiza un trabajo seguro con la máxima potencia de 1.000 voltios.
Código de Pedido
C6859917
Precio Rango del contenido Ud. €
817 VDE 2 x 9x102, KK 62i 1 x PH 1x154; 1 x PH 2x154, KK 67,86 65 i PZ 1 x PZ 1x154; 1 x PZ 2x154, KK 65 i PZ/S 1 x 1x154;
1 x 2x154, KK 67 i TORX 1 x TX 10x154; 1 x TX 15x154; 1
x TX 20x154; 1 x TX 25x154, KK 60 i 1 x 0.4x2.5x154; 1 x
0.8x4.0x154; 1 x 1.0x5.5x154; 1 x 1.2x6.5x154, KK 60 iS 1 x 0.6x3.5x154
Código de Pedido
C4190489
Precio Ud. €
60,45
Destornillador VDE dinamométrico ajustable Kraftform Kompakt 1.2 - 3.0Nm.
Juego de 33 piezas VDE Kraftform Kompakt
1 Mango 817 VDE Kraftform para varillas intercambiables VDE de Wera Varillas intercambiables VDE (cada una 154 mm de largo) Buscapolos Juego de 16 piezas
1
Código de Pedido
C3495384
Cantidad del contenido
16
Rango del contenido
817 VDE 1 x 9x102 - 247 1 x 0.5x3.0x70 - KK 60 i 1 x 0.4x2.5x154 - 1 x 0.6x3.5x154 - 1 x 0.8x4.0x154 - 1 x 1.0x5.5x154 - KK 62 i 1 x PH 1x154 - 1 x PH 2x154 - KK 65 i PZ 1 x PZ 1x154 - 1 x PZ 2x154 - KK 65 i PZ/S 1 x 1x154 - 1 x 2x154 - KK 67 i TORX 1 x TX 25x154 - 1 x
Precio Ud. €
52,87
Destornillador dinamométrico ajustable VDE aislado para 1000V para su uso con varillas de destornillador intercambiables VDE Kraftform Kompakt.
• Precisión ± 6% (EN ISO 6789)
• Valor de par fácil de fijar.
• Señal claramente audible y perceptible de exceso de carga cuando se supera el valor prefijado.
• Par ilimitado para trabajos de desapriete manual.
• Sistema de mango/varillas intercambiables Kraftform multi-componente sustituciones rápidas de varillas.
• Solo hay que introducir la varilla en el plato y el mecanismo de bloqueo automático garantiza una fijación segura. Para cambiar la varilla, solo hay que empujar el aro de deslizamiento hacia abajo y extraer la varilla.
Código de Precio Pedido Ud. €
C5043549 119,43
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
341
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
10433
201446
37143 11339